14,696件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
1個ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング 材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用) フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類バックル式
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質 質量(kg)1.1 質量(g)1100 間口(mm)370 耐荷重(kg)20(対応モニター) 外形寸法D(mm)235 外形寸法H(mm)100 収納サイズ幅330mm、奥行235mmのPCまで下部に収納可能(目安: 13.3型ノートPCまで) 適合モニターサイズ10~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷

スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ST-SMITH横型トグルクランプ
エコ商品
レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics 長さ(mm)6.75 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージDO-15 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)171 最大クランピング電圧(V)353 最小ブレークダウン電圧(V)190 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)11.3 方向性タイプ双方向 最大動作温度(℃)175 最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
799 税込879
5日以内出荷

ST-SMITH立型トグルクランプ
エコ商品
レバーを立てて下方向にクランプします。
トラスコ品番195-4435 アズワン品番64-8700-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

APLUS(クマモト)ST 関止
用途引分戸のストッパーとして 材質(本体)SUS304 仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ST-1-1
エコ商品
端子の種類はんだ 仕上【コンタクト】ニッケルの上に金 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(100個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様●センサーゲイン:10mV/K●センサ機能:温度 長さ(mm)5 幅(mm)4 高さ(mm)5 精度±1 インターフェースアナログ ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性LM235/LM335温度センサ. LM235/LM335シリーズの温度センサには、リニア出力、及び、絶対温度に線形比例する、出力100 mV/°Kの2端子ツェナーとしての機能があります。 パッケージTO-92 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)3.91、(Min) 2.95 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ電圧
1箱(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)ST-2-2
エコ商品
端子の種類はんだ 仕上【コンタクト】ニッケルの上に金 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(100個)
2,140 税込2,354
翌々日出荷

MAC8(マックエイト)ST-4-1
エコ商品
端子の種類はんだ 仕上【コンタクト】ニッケルの上に金 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(100個)
1,800 税込1,980
翌々日出荷

ST-SMITH引き型トグルクランプ
エコ商品
レバーを倒して引っかけてクランプします。
トラスコ品番195-4464 アズワン品番64-8700-53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。ロック機構付きです。
トラスコ品番195-4457 アズワン品番64-8699-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様最大連続コレクタ電流:0.2083333333 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics パッケージTO-220 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタカットオフ電流(mA)0.2 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)4 最大コレクタ-ベース間電圧(V)60 トランジスタ構成シングル トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン1000 最大動作温度(℃)150
1個
95 税込105
5日以内出荷

仕様Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics 幅(mm)3.53 寸法(mm)6.75×3.53×3.53 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージDO-15 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)342 最大クランピング電圧(V)706 最小ブレークダウン電圧(V)380 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)5.7 方向性タイプ単方向 最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
529 税込582
5日以内出荷

STMicroST232CTR
エコ商品
仕様【トランスミッタ数】2 寸法(mm)5×4.4×1 タイプ【パッケージ】TSSOP 入力シングルエンド インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
969 税込1,066
5日以内出荷

STMicroST3232CTR
エコ商品
仕様【トランスミッタ数】2 寸法(mm)5×4.4×1 タイプ【パッケージ】TSSOP 入力シングルエンド インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1袋(5個)
919 税込1,011
5日以内出荷

STMicroST232ACDR
エコ商品
仕様【トランスミッタ数】2 寸法(mm)10×4×1.65 タイプ【パッケージ】SOIC 入力シングルエンド インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

STMicroST202ECDR
エコ商品
仕様【トランスミッタ数】2 寸法(mm)10.5×7.6×2.45 タイプ【パッケージ】SOIC インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:エンコーダ●併用可能製品:ST10-Si、ST5-Si RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 笠木
エコ商品
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 点検口用落し
エコ商品
材質SUS304ステンレス 呼称Φ9×105 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


用途サッシ用下車として 仕様ベアリング入 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

千住金属工業バラ_GAO-ST
エコ商品
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。 仕様フラックス含有量:3mass% 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅 表面処理ニッケル下地金メッキ
1袋(25個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
769 税込846
7日以内出荷