耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)10×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)4.12
ねじの種類PT
接続方式ねじ込み形
クラス600
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490
外径(Φmm)12~500
切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力5K
表面を単一方向に髪の毛のように細かいラインをつける仕上げを施しています。 磨き仕上げのような光沢がないので、金属的な質感を強調する効果が生じます。
材質SUS304 ヘアライン
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SUS配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ネジ式
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアライン
用途立バンド取付用の足に。
種類T足
材質ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)4.5
取付ピッチ(mm)38
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
寸法A(mm)50.5
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)
材質オールステンレス製(SUS304)
ねじSWCH-18A
本体SPM(合金名)
ワイヤーデルタワイヤー
2B素材を400番バフによって研磨仕上げを施しています。 光沢があるので成果物に対してピカピカ感を出したい時、ゴージャスな高級感を演出できます。
材質SUS304 #400
サービス分類オーダー・加工
冷間圧延後、熱処理、作成した2D仕上材に、適当な光沢を与える程度の軽い冷間圧延を施したもの。
材質SUS304 2B
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
材質SUS304
形状パイプハンガー
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)対応
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質SUS304
形状ホースアダプタ
種類ヘルールホースアダプタ
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490
外径(Φmm)30~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
形状スイープチーズ
ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。
日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。
線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。
寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照)
クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。
特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。
また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。
材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)
公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内
規格JIS G 3553に準ずる
線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm
角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内
切断公差幅・長さ共に±3mm以内
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ