293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイソリッドバー TBB R
RoHS
内径引き加工用超硬ソリッドバー
勝手R 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用 使用流体工業用水、粒体・粉体 許容圧力(MPa)0.3 特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KB040TBB
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB040TBB。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 23 Triple Black。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RT (Triple Black Edition) (23-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー 備考BMW R1250RT (Triple Black Edition) (23-24) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

白地ラベルに青の枠を印刷し、部品箱・整理箱などの引き出しや棚の分かりやすい内容表示に最適です。油性ボールペン・マジックや鉛筆等で記入可能です。剥がした後も糊は残りません。 耐熱温度-40~+115℃。
1巻
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。 材質塩化ビニール 幅(cm)96 着丈(cm)113 種別エプロン
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

オルファ特專黒刃(M厚)
RoHS
刃のブレが少なく、安定した強力な切れ味のM厚型刃に。鋭角研磨の特専黒刃が登場
刃厚(mm)0.45 寸法(mm)12.5×83.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番436-5585 形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g)65 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル 厚さ(mm)13 縦(mm)165 横(mm)11 耐熱温度(℃)120 線径(mm)0.2
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肌触りの良い材質で防寒対策用品として使用可能です。柔らかく、着脱しやすい商品です。シンプルな定番ニット帽。
用途寒冷地での作業。防寒対策。寒冷地での作業。防寒対策。 ブラック サイズフリー 特性防寒 トラスコ品番489-4162 質量(kg)70
1個
859 税込945
当日出荷

LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

立ち姿勢でもパソコン画面が見やすい天板高さです。コンパクトなボディで軽量アルミフレームを使用していますので、軽い力で操作できます。天板には抗菌加工が施されています。補助天板付き(ET-BP・ET-BB)は、より広い作業スペースを確保できます。
仕様【補助天板】有 材質本体/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂 質量(kg)17 キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×450×1080 キャスター径(Φmm)100 天板有効寸法(mm)450×450、【補助】450×300
1個
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークから普段使いまで活躍してくれるトートバッグです。外側のリングやベルトにスマホケースなどを取り付けできます。内側にペンなどが収納できるポケットです。
用途書類・図面、着替えなどの収納 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×380×90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみベッド
14段階の自由に角度調整できるリクライニング機能で、ラクな姿勢にぴったりと調節できます。厚さ8cmのマットレスは、マット部はやわらかなウレタンフォームを使用し敷布団やマットレスと組み合わせて最適な寝心地です。折りたたむことで約6分の1サイズになり、収納時のスペースにも困りません。使わないときはコンパクトで、布団干しとしての活用も可能です。安心設計で、隙間があるから指を挟みにくく、安全ストッパーでしっかり固定されます。
質量(kg)18 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:945×2000×350、折りたたみ時:945×354×1045、マットレス:880×1900×80 主要材質スチール部分:エポキシ樹脂粉体塗装、本体:金属(鋼)、キャスター:PP、マットレス・外側カバー・インナーカバー:ポリエステル、詰め物:EPE、ウレタンフォーム リクライニング14段階 最大使用者体重(kg)90
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トタン製なので熱に強くて丈夫です。
トラスコ品番552-1896 材質材質:亜鉛メッキ鉄板、持ち手:木製 高さ(mm)207 容量(L)8.4 外径(mm)310
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カラビナ×面ファスナーストラップで、テープ類を吊るしてスマートに管理することができます。ツールベルト・バッグ・ラックなどに吊り下げ可能です。サイズ、カラーバリエーションも豊富です。
仕様耐久使用回数:10000回 材質ナイロン 長さ(mm)406 幅(mm)19
1パック
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ・浴室用押しボタン
緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。 高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。 防水構造の押しボタンスイッチ 押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。 あらゆる表示盤に接続できます 無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。 トイレ・浴室用押しボタン 「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。 DC12V通電でランプ表示します。 電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。 壁面への埋込が可能です 1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。
付属品皿ネジM4×30×2本 材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂 プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白 質量(g)100 取付方式1個用スイッチBOXに適合 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)5(通電時) 出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA 使用周囲温度(℃)-10~+50 表示灯通電時 赤色LED点灯 配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2 ひも長(mm)約600(ノンロック式) 防水性JIS C0920 IPX5適合 ボタン仕様呼出:ノンロック式
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

深めのボックスで積載物の転落を防止します。自立しない荷物や小物の運搬に便利です。台車に取り付けられる落下防止のベルト付です。必要に応じて使用できる折り畳み式です。側面にはポケットがあります。
用途運搬物の落下防止。異形物や小物の運搬に。 トラスコ品番693-0764 材質ポリエステル 幅(mm)455 ブラック 高さ(mm)290 奥行(mm)580 ポケット数1
1個
2,980 税込3,278
当日出荷

1袋(50本)
特価
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

伸縮自在・応用自在のトレーニングラバーです。
付属品マニュアル 材質天然ゴム 寸法(幅Wmm×長さLm)125×2
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タブレットの磁気を利用して、タブレットにピタッとくっつくスタイラスペンです。導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができ携帯用にも便利です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる 使用流体水、空気 流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BB
RoHS
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

未来工業け書きペン
芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。 コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。 芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付) トルエン・キシレンは使用していません。
仕様約6×3mm角芯 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する ねじの種類R ねじ部JIS規格 B0203:1999による
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

短い長さで配線スッキリ&ダブル構造採用で絶対にツメが折れない!カテゴリー6に準拠した短尺タイプのやわらかLANケーブル。 モデムと無線LANルータなど、隣接する機器の接続に最適な短尺LANケーブルです。 短い長さでケーブルが余らず、スッキリと配線可能です。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。 ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 きれいな配線に役立つケーブル用結束バンドが付属しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○ 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)約4.2
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズ
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。 壁面サインのスタンダードスタイル。
材質面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アルミ複合板黒3mm厚(面取り・角R加工) 使用場所屋内専用
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に上下するので床えの抵抗がなく、バリアフリー使用の床に最適。外付、組込みどちらでも対応可能。
用途フローリング等滑りやすい床材に適しています。 ※水を使用する場所には不適です。 片開き、引戸の下框の気密材として 材質(枠)ABS樹脂、(サイドフレーム)樹脂系、(UT用ゴム)天然ゴム 植毛加工 全長(mm)1000
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途サインホルダーの組み替え用。 トラスコ品番251-4668 材質スチール/クロメートメッキ 幅(mm)360 高さ(mm)460 奥行(mm)103
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷

使用時は大容量、収納時はコンパクトに折りたためる便利なバッグです。
用途工具用具等の運搬・保管などに。収納時には折りたたんで収納が可能(厚さ60mm)。天板にはA4サイズの書類が挟める透明ポケット付き。肩掛けストラップが付属します。 付属品肩掛けストラップ 材質ポリエステル 寸法(mm)350×240×220 ブラック 質量(g)1200 容量(L)1.8
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

補助バンドから吊ベルトで安全帯を吊り下げるように胴部に締めておけば、工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。また安全帯のすり抜け防止にも有効です。
ベルト幅(mm)25 適合T-565
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

内側も外側もリサイクル素材で作られています。EcoSmart® を搭載した 15.6 インチ サイプレス コンバーチブル バックパックは、リサイクルされたウォーター ボトル (正確には 24 本) から織られた生地を使用しており、環境を保護しながら仕事の必需品を保護するように考え抜かれた設計になっています。 15.6 インチのラップトップが収まるように設計されたこの環境に優しいバッグは、バックパックまたはブリーフケースとして持ち運ぶことができるユニークなデザインで、使用しないときはショルダー ストラップを収納できます。ファイルや日常の必需品を整理するためのポケット付きのメインコンパートメント、通勤をより快適にする人間工学に基づいたショルダーストラップ、コンバーチブルバックパックをローリングバッグに取り付けるためのトロリーストラップ。
ブラック 適合サイズ15.6インチ以下ノートパソコン スタイルバックパック
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷