425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレや禁煙の標示に適しています。
用途トイレ標示に。 取付け方法テープ付 材質アクリル トラスコ品番364-7285 質量(g)30 寸法(縦×横)(mm)100×100
1枚
699 税込769
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

質量(g)26 使用温度範囲(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×25×37 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻 形状TB 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)110-100-0 2次電圧(V)220-200-0 接地端子
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。 トラスコ品番346-8124 材質アクリル 厚さ(mm)2 取付粘着テープ 縦(mm)100 横(mm)100 表示内容女子更衣室 テープ粘着テープ付き
1枚ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。 厚さ(mm)1.5
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます 無地タイプなので、使用場所・用途にあわせた表示内容にできます
取付方式貼付タイプ(テープ付)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)U字型光電センサBUPシリーズ
RoHS
強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式透過型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、RoHS 取扱説明書(0.4MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。 トラスコ品番359-3365 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)26.5 縦(mm)100 横(mm)100 表示内容男子更衣室 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
53,980 税込59,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。 材質/仕上アクリル 質量(g)26.5 縦(mm)100 横(mm)100 テープ
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。 トラスコ品番359-8115 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)26.5 縦(mm)100 横(mm)100 表示内容化粧室 POWDER ROOM テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。大容量、小型、軽量です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。
出力電圧単相AC100V±3V 周波数50Hz/60Hz(自動切替) 使用環境温度(℃)-10~40 使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください) 切替時間10ms 湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください) サービス分類レンタル
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。 被覆ゴムによりサージング現象を除去します。 屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。 製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
24,480 税込26,928
翌日出荷

アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)100×100×2
1枚
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料 成分PG80 パープル 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 パープル 配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

第一ツールリーマ 超硬S SUP
材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2256 質量(kg)2.5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷


ノーブランド18-0 計量カップ
ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。シンプルなデザインのキッチンツール。
材質18-0ステンレス(sus430)
1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こはく 適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
1個
429 税込472
7日以内出荷

2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
用途パール/マイカ塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。 パープルマイカ/パープルパール 質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。
用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。 材質NYLON+GF 使用温度範囲(℃)-10~+180
1セット(6個)
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトドアにも最適な電球色タイプ。 軽量コンパクト!! 明るさ最大500ルーメン!! マグネット、スタンド、カラビナ、栓抜き付き!!
用途アウトドア等の照明に 付属品USBケーブル タイプC 寸法(mm)60×45 質量(g)44 保護等級IP44 充電時間(時間)1.5 点灯時間(時間)High:1、Middle:2、Low:3
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番285-2390 質量(kg)2.25 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番285-2403 質量(kg)3 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)500 材質ポリウレタンゴム 種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系) 硬度(JIS A)91±1 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120 反撥弾性(%)39 耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
1台
2,098 税込2,308
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2264 質量(kg)3.75 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:1●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:1●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3863 アズワン品番65-7781-87
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1300
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2248 質量(kg)1.87 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
3,198 税込3,518
9日以内出荷

関連キーワード