リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
結線方法はんだ付け
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT30/XT30U互換コネクタです。
結線方法はんだ付け
XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
XT60コネクタオス2個セット
仕様●XT60コネクタ
アズワン品番67-6611-24
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
変換コネクタ
仕様●XT60(オス)⇔XT90(メス)変換
アズワン品番67-6610-66
1本
¥769
税込¥846
8日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品
適合XHP-※
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●シリーズ:XT1●コンタクトの定格電圧:24 V dc●コード番号:831-9191
アズワン品番65-7349-11
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
種別ハウジング
材質樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性94V-2
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質ナイロン6・UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297
定格電圧(V)250(AC・DC)
耐電圧AC1000 1分間
定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合電線AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
形状アダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプNXT
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
仕様●Tmax成形ケース回路ブレーカ. ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。. 1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合●コード番号:831-9201
アズワン品番65-7840-12
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載。・「Red Devil」シリーズ・オールホワイトモデル。・メタル強化バックプレート。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース。・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク。・高効率DrMOSパワーモジュール。・7本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置。・2オンスパワーレイヤーを備えた12層高熱伝導素材で作られた高品質PCB。・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上。・「Hellstone」RGBライティング。・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン。・3スロットトリプルファンクーラー。・Red Devil RX 9070 XTシリーズの特徴的なデザインを取り入れたメタルキーキャップ付属。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent) 。・ストリームプロセッサ:4096 Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:256-bit。・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1a × 3。・補助電源コネクター:8-pin × 3。・最小システム電力要件:900W。・本体寸法:340×132×69mm、352×149×69mm(w/bracket)
付属品Graphics Card Keycap/ Graphics Card Holder/ Graphics Card Remover/ Limited Red Devil Sticker / Addressable RGB LED Cable/ Product Description Card/ Gaming Gear Intro Card
寸法(mm)340×132×69/352×149×69(w/bracket)
品名Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
規格バススタンダード:PCIE 5.0×16
対応DirectX 12、OpenGL 4.6
機能最小システム電力要件:900W
メモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bit
コネクタ補助電源コネクター:Three 8-pin PCI Express Power Connector
スロット3 Slot Triple Fan
プロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT
出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)
RoHS指令(10物質対応)対応
クロック周波数Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent)
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Reaper」シリーズ。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・最適化されたデュアル90mmファン設計。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・2スロットデュアルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2620MHz、Boost:3230MHz。・ストリームプロセッサ:2048 Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:500W。・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2620MHz / Boost:3230MHz【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】500W
付属品Gaming Gear Intro Card
寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket)
品名Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
型番RX9060XT 16G-A
対応【DirectX】12【OpenGL】4.6
構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT
メモリー16GB(GDDR6)
コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector
スロット2 Slot Dual Fan
出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート(bits)128
データレート(Gbps)20
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Hellhound」シリーズ。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・トリプル90mmリングファン設計により、冷却性能を向上。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・クールでエレガントな美しさを放つアイシーブルーのLED照明が、高級感を演出。・2スロットトリプルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)。・ストリームプロセッサ: 2048Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:550W。・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent) / Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】550W
付属品Gaming Gear Intro Card
寸法(mm)310×100×40、330×120×40(w/bracket)
品名Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
型番RX9060XT 16G-L/OC
対応【DirectX】12【OpenGL】4.6
構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT
メモリー16GB(GDDR6)
コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector
スロット2 Slot Triple Fan
出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート(bits)128
データレート(Gbps)20
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Reaper」シリーズ。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・最適化されたデュアル90mmファン設計。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・2スロットデュアルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2530MHz、Boost:3130MHz。・ストリームプロセッサ:2048 Units。・ビデオメモリー:8GB GDDR6。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:500W。・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2530MHz / Boost:3130MHz【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】500W
付属品Gaming Gear Intro Card
寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket)
品名Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6
型番RX9060XT 8G-A
対応【DirectX】12【OpenGL】4.6
構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT
メモリー16GB(GDDR6)
コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector
スロット2 Slot Dual Fan
出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート(bits)128
データレート(Gbps)20
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載。・「Hellhound」シリーズ。・オールホワイトモデル。・メタル強化バックプレート。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン。・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止。・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース。・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク。・高効率DrMOSパワーモジュール。・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置。・2オンス銅層を含む12層PCB。・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上。・グレイシャーホワイトのLEDライティング。・2.5スロットトリプルファンクーラー。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)。・ストリームプロセッサ:4096 Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:256-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3。・補助電源コネクター:8-pin × 2。・最小システム電力要件:800W。・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card
寸法(mm)327×128×49/340×142×49(w/bracket)
品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
規格バススタンダード:PCIE 5.0×16
対応DirectX 12/OpenGL 4.6
機能最小システム電力要件:800W
メモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bit
コネクタ補助電源コネクター:Two 8-pin PCI Express Power connectors
スロット2.5 Slot Triple Fan
プロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT
出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)
RoHS指令(10物質対応)対応
クロック周波数Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Hellhound」シリーズホワイトカラーモデル。・メタル強化バックプレート。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・デュアルボールベアリング採用の高効率リングブレードファン。・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止。・大型の銅板がGPUに直接接触し、VRAMエリアをカバーすることで、熱伝導のしきい値を最大限に高める。・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上。・洗練されたエレガントなデザインに、グレイシャーホワイトLEDライティングを搭載。・2スロットトリプルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)。・ストリームプロセッサ: 2048Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:550W。・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
仕様●DirectX 対応:12●OpenGL 対応:4.6●エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)●ストリームプロセッサー:2048●バススタンダード:PCIE 5.0×16●メモリースピード:20 Gbps ●メモリータイプ:16GB GDDR6●メモリーバス幅:128-bit●映像出力端子:1 x HDMI 2.1b2 x DisplayPort 2.1a●最小システム電力要件(W):550●搭載GPU:AMD Radeon RX 9060 XT●補助電源コネクター:One 8-pin PCI Express Power Connector
付属品Gaming Gear Intro Card
寸法(mm)310×100×40330×120×40(w/bracket)
品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
型番RX9060XT 16G-L/OC/WHITE
スロット2 Slot Triple Fan
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has a Stecker 9-Pin D-sub male connector。BUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systems。Compact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identification。Service nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repair。Each interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessories。Available in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987
アズワン品番65-7299-78
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。
Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric ダブル L Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属して
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1148
アズワン品番65-8082-74
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1231
アズワン品番65-8080-87
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
Compact NSX 100 / 160 及び Easy Pact CVS 100 / 160 用の Schneider Electric スチール製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、1.5mm 2 2 から 95mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:1.5 → 95 mm のケーブル x 1●コード番号:221-1156
アズワン品番65-8083-22
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
NANO NEXTの交換用部品です。
トラスコ品番337-9161
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)9
適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。
ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。
材質PBT樹脂(UL94V-0)
仕様1番表示白マーキング
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
形状キャップ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプNXT
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
NANO NEXTの交換用部品です。
トラスコ品番337-9160
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)9
適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
本製品とハウジング(OHシリーズ)でペアーになります。
本製品のみ(ハウジングなし)でも使用できます。
OMシリーズ圧着用工具(OMXT-1)で圧着してください。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
電気容量(A)1
適合電線AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハウジングOHシリーズ
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)
コネクタタイプNXT
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.75mm●幅:21.5mm●深さ:19.2mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4441
アズワン品番65-7778-97
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1146
アズワン品番65-8082-14
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1227
アズワン品番65-8082-95
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、120 mm 2 C 2 から 185 mm 2 C 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1162
アズワン品番65-8083-03
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1229
アズワン品番65-8080-64
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
。Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1147
アズワン品番65-8082-72
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ