23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-7350 ブックエンド(マグネット付き) リヒトラブ 動画あり
スチール製キャビネットの仕切りとして最適!(底部にマグネットシート付き)好きな位置に移動でき、ブックスタンドキットの追加し切りとしても使用できます。(【別売】A‐7340追加仕切りとして使用可能)
トラスコ品番855-9811 材質スチール 幅(mm)75 高さ(mm)163 奥行(mm)239
1個
699 税込769
当日出荷

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)6G1a14 7350/AW/15/1P/BI
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.40kg
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1セット
67,980 税込74,778
16日以内出荷

耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 トラスコ品番367-7723 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)439 質量(g)110 寸法L(mm)59 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)8 寸法B(mm)7.5 許容荷重(N)4310
1個
739 税込813
翌々日出荷

耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 トラスコ品番367-7706 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)190 質量(g)80 寸法L(mm)46 寸法S(mm)7.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)7.5 許容荷重(N)1860
1個
429 税込472
当日出荷


クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置 仕様サーマルプロテクタ付 寸法(mm)432×265×302.3 電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz) 電源AC 吐出口径NW25 騒音値(dB)(50/60Hz)52 吸込口径NW25 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 トラスコ品番367-7717 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)874 質量(g)190 寸法L(mm)70 寸法S(mm)12.5 寸法D(mm)10 寸法B(mm)7.5 許容荷重(N)8570
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 トラスコ品番367-7748 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)1122 質量(g)290 寸法L(mm)83 寸法S(mm)14.5 寸法D(mm)12 寸法B(mm)7.5 許容荷重(N)11000
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷


AAタイプピンゲージバラ 新潟精機(SK) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーBMW 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1002種類の商品があります)


不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
用途自動車用エンジン補機駆動 仕様RECMF(コグ)
1本ほか
659 税込725
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
689 税込758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)





センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
用途用途 材質超硬AH03 先端角(°)140 表面処理AGXコーティング 刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)