512件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

徹底的にコストを追及したシリーズ。 抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
機能グリップ力・耐久性 コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
厚さ(mm)3.0 クローム
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
1巻
特価
89,980 税込98,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

眩しい日射しを強力カット。遮光性を高めた3層構造のワンタッチシェードです。左右兼用。使用後は付属のゴムベルトで簡単に収納出来ます。
用途車のシェード 材質ポリエステル/スプリングワイヤー(ハガネ) BK 奥行(mm)50
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)


液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種パナソニック TOUGHBOOK CF-20A0385VJ 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種パナソニック TOUGHBOOK CF-20A0385KJ 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット#3×85mm
2×4建築、輸入建築家具、ACL床パネルの固定、鋼製束固定用金具などに使用されている四角ねじ用ビットです。 特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに 全長(mm)85 トラスコ品番776-8354 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)20 先端サイズSQ3 先端マグネット入り 両頭機能両頭
1パック
289 税込318
当日出荷

用途フリーローラの交換用にて使用 材質アルミ シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38.1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)


クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
1本
259 税込285
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●サイズ:600/400mL×2●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291843N アズワン品番67-2184-73
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クラレプラスチックスエアラインエース(R)
RoHS
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(補強材)2S
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


SK(新潟精機)セラミックピンゲージ
RoHS
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に 材質セラミック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1951種類の商品があります)

SK(新潟精機)超硬ピンゲージ
RoHS
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1951種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)





デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブ
RoHS
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.15MB)
1本(5m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)






材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)


メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA385D。TRACER9 GT+用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT+[プラス] 23
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷