カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • 自動車補修部品(27)
  • メカニカル部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • バイク部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a000-3l」の検索結果

154件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    形状丸保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機

    Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状丸保護構造IP65(防油形)レンズ径(Φmm)24端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • A4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct EPSON

    A4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct

    EPSON(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    翌日出荷
    必要な基本機能をコンパクトに。無線LANに対応したシンプルモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。スマホからのプリントに対応。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。
    付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書幅(mm)390(収納時・使用時)質量(kg)約4高さ(mm)146(収納時)・279(使用時)奥行(mm)300(収納時)・504(使用時)シリーズカラリオ消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)エコマーク認定認定電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)解像度最高:5760×1440dpi印刷速度標準:約2分49秒(A4・写真用紙<光沢>)、約74秒(L判・写真用紙<光沢>)給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚[枚数は紙質により異なります。]印刷方式MACH方式必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]使用可能用紙サイズ[単票紙]サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意くださいインターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)色数4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク商品タイプ複合機エコマーク認定番号19 155 015
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • RG ダウンサス ミライース LA300S RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ミライース LA300S

    RG(レーシングギア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(16件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • インクジェットプリンター Canon

    インクジェットプリンター

    Canon(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
    付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く)用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi)液晶モニター2行液晶プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))約50.5動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと)給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBKプリントヘッド(総ノズル数)4096インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm)給紙方式後トレイ、カセットプリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール動作温度範囲(℃)5~35商品タイププリンターTEC値約0.14kWhエコマーク認定番号18 155 074
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • A3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/2.4型液晶 EPSON

    A3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/2.4型液晶

    EPSON(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
    仕様コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)質量(kg)(本体のみ、消耗品含む)約8.6形式デスクトップタイプ規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7電源AC100-240V±10%(50/60Hz)エコマーク認定認定対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:476×785×411、収納時:476×369×159用紙用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢>インターフェースHi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac解像度最高:5760×1440dpiウォームアップ時間電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下保証期間無償:1年間(持込修理)使用環境温度(℃)0~35印刷自動両面印刷:標準対応印刷速度モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)プリント方式インクジェット(MACH)方式ファーストプリント時間(秒)カラー:約11.8、モノクロ:約10.3給紙方法用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚用紙サイズ用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリント給紙容量最大:250枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースアップ排紙容量00枚(64gmm2普通紙使用時)稼動音(dB(A))50消費電力量(Wh)0.2k(TEC準拠)必要マージン四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mmインク4色、独立型インク耐久性A4印刷時:5万ページまたは5年使用環境湿度(%)20~80(非結露)色数4パネルLCD:2.4型商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IPエコマーク認定番号18 155 028
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

    富士電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成1aボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)使用電圧(V)AC/DC24照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • A4モバイルインクジェットプリンター/バッテリー内蔵/Wi-Fi 5GHz対応 EPSON

    A4モバイルインクジェットプリンター/バッテリー内蔵/Wi-Fi 5GHz対応

    EPSON(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
    セット内容本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書消費電力(W)【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降mac OS X 10.6.8~本体質量(kg)約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む)用紙【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙インターフェースHi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)液晶パネル1.44型 カラー解像度最高:5760dpi×1440dpiウォームアップ時間電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)使用環境温度(℃)10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証)印字速度【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時)ファーストプリント時間(秒)カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時)用紙サイズ【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号給紙容量20枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースアップ印刷方式インクジェット(MACH)方式必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mmインク4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ)使用可能用紙サイズA4耐久性1.5万ページまたは5年(A4印刷時)給紙方式【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚使用環境湿度(%)20~80(非結露)色数4色収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×159×61作動音(dB)45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ)商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IP使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×232×217エコマーク認定番号14 155 013
  • 小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • パージメータ 東京計装

    パージメータ

    東京計装
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
    最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)50機能瞬時流量表示測定精度(%)±5F.S.
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥43,325~税込¥47,658~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥14,025税込¥15,428
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷