125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


カナヘイの小動物より”ピンクのうさぎ”がビーズソファになって登場!。中身はビーズとウレタンのMIX。カバーは外して洗濯できます。安心の日本製。
材質発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム 質量(kg)6.2 うさぎ サイズ一人掛け 幅(cm)64 包装梱包:140サイズ、160サイズ(2個口) 高さ(cm)86 奥行き(cm)86 座面厚さ(cm)41
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷


TAKIGEN(タキゲン)T型ハンドル
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


AAタイプピンゲージバラ 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)









1セット
399 税込439
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)


材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
特価
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番805-3002 淡黄色 質量(g)950 使用温度範囲(℃)0~60 引火点(℃)242 粘度46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 密度(g/cm3 at15℃)0.872 危険物の性状非水溶性
1個
1,498 税込1,648
当日出荷



ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCプラグ
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
539 税込593
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷