1,453件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)



ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種Acer TMB118R-A14QB6 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種Acer TMB118R-A14QL6 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1袋(10個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 バンド幅(mm)14.2 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.65 ボルト(mm)(6角)8mm
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セメダインゴムバンド
セメダインのゴムバンドは天然ゴムを使用しています。 便利でお得なゴムバンドです。 各種サイズを取り揃えているので、用途にあったサイズをお求め頂けます。
材質天然ゴム 厚さ(mm)1 切り幅(mm)1
1袋(500g)
1,188 税込1,307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します 材質SUS303
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
1本
特価
2,588 税込2,847
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

和紙の風合いが格調高い表情をかもしだします。材質は三層和紙になっており、丈夫で破れにくく、水漏れなどの心配はありません。
間口W×奥行D(mm)250×250 材質三層和紙
1パック(250枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1枚
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
仕様油穴付 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
819 税込901
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

三ツ星ベルトEパワーVベルト
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)




耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ 付属品大ナット・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)73 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード4307
1個
1,092 税込1,201
4日以内出荷

缶入りとは思えない「しっとり&柔らか」さ! 特殊技術により缶の中で「熟成」・「発酵」・「焼成」まですることにより、衛生的で常識をくつがえす食感を実現しました。 フルーティな味わいの「イチゴ」、まろやかで懐かしい味の「ミルク」、深い味わいの「チョコ」、お子様に人気の「キャラメル」をご用意。 非常用保存食災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!天然酵母使用この食「缶」にはちょっと感動! 賞味期限/製造日より常温3年
種類パン・お菓子類 保存方法直射日光や高温多湿な場所を避けて常温で保存 賞味期限1095日 原材料【イチゴ】小麦粉・いちご味フラワーペースト・砂糖・マーガリン・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・香料・乳化剤・着色料(紅麹・クチナシ・カロチン)・グリシン・ph調整剤・増粘多糖類・イーストフード・V.C・(原材料に一部に乳成分、大豆を含む)【ミルク】小麦粉・牛乳味フラワーシート・砂糖・マーガリン・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・香料・乳化剤・着色料・増粘多糖類・保存料(ソルビン酸)・イーストフード・ph調整剤・V.C・着色料(カロチン)・(原材料の一部に乳成分・大豆を含む)【チョコ】小麦粉・チョコレートフラワーペースト・砂糖・マーガリン・準チョコレート・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・乳化剤・グリシン・香料・増粘多糖類・ph調整剤・イーストフード・V.C・着色料(カロチン)・(原材料の一部に乳成分・大豆を含む)【キャラメル】小麦粉・キャラメル味フィリング・砂糖・マーガリン・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・乳化剤・香料・着色料(カラメル・カロチン)・贈答多糖類・甘味料(スクラロース)・ph調整剤・イーストフード・V.C・(原材料の一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー卵、小麦、大豆、乳成分
1セット
7,798 税込8,422
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.44 自由長(mm)20 総巻数(巻)9.25 外径(mm)6 内径(mm)5 入数(個)20 線径(mm)0.5 使用荷重(N)5.4 使用たわみ(mm)12.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1パック(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリームプロダクトご当地ステッカー(PA)
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。 サイズS タイプ抜き 本体横(mm)34
1個
299 税込329
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

左右両端のフックが開口するので、片側に工具や鍵などをつけたまま、パイプ・ベルト等に付け外しができます。
用途工具・道具や鍵の収納に。 材質/仕上ポリアセタール ステンレス 質量(g)46 耐荷重(kg)25 寸法D(mm)11.5 縦(mm)140 横(mm)約64
1箱(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Tomboy(トムボーイ)カーボントレイプラス
カーボン調素材が高級感スポーテイ感を演出。新形状がつま先のひっかかりを解消します。ズレ防止(別売り)ストッパー対応。
用途車のマット 材質PVC/発泡ポリエチレン/ポリエステル
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)