189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)



1個
349 税込384
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
仕様油穴付 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)



1個
1,267 税込1,394
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

ストローク(mm)12 最大吸収エネルギー(J)9.8 構造調整式 取付ねじサイズM16×1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
55 税込61
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ミラプロVCRアダプター
RoHS
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304 材質(継手)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)40 粒度120 トラスコ品番853-0010 質量(g)113 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷



ミラプロUJRアダプター
RoHS
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304 材質(継手)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

三方枠がブロック等のゴミ集積場にレールとガード部材を取り付けるだけの簡単施工です。取手を持ってネットを持ち上げます。猫やカラスによるゴミの散乱被害対策に最適です。レールとバトンは現場サイズに合わせてカット調整できます。側面から小動物等に侵入されにくくするガード部材付です。ネットの交換が簡単に行えます。
用途集合住宅、学校、工場、店舗、町内会のゴミ集積場。 材質レール・バトン:アルミニウム、スライダー・キャップ類・ネット・ガード部材:樹脂
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP53 扉開閉方式片扉(下開き) 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SK(新潟精機)セラミックピンゲージ
RoHS
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に 材質セラミック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1951種類の商品があります)

1パック(1個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SK(新潟精機)超硬ピンゲージ
RoHS
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1951種類の商品があります)


1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)


平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

水本機械製作所SBUシャックルSUS316
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
1個
7,198 税込7,918
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)