呼び13
仕様吐水口/PA20J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド
仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 13nF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
主な適合純正品番44119-58J11・04438-87718・04438-87719・A001-25-540・40089-4A00G・A001-22-540・04438-87F14-000・04438-87F13・44119-58J00・44119-58J10・1A11-22-520・1A20-22-540A・1A19-22-540・44119-70B11・44119-58J01・44119-84110・44119-70B10・04438-87F13-000・1A20-22-540・1A19-22-540A・44119
メーカーDAIHATU、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13
パイプ長(mm)240
吐水口PA20J-61X2-16
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13
パイプ長(mm)300
吐水口PA20J-61X3-16
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
材質樹脂
形状エルボ
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120
空隙率(%)60
バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2
質量(mg/cm2)5.2
孔径(Φμm)0.2
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)210
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)50
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
次へ