カテゴリ
- 制御機器(501)
- パソコン/周辺機器(329)
- 農業機械(219)
- バイク部品(214)
- 自動車補修部品(148)
- 事務用品(119)
- 物流用品(104)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- 電気材料(90)
- 印刷用紙/インク/印刷機(87)
- 測定用品(69)
- メカニカル部品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 防災用品(28)
- 作業工具(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 家電(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 学童・教育用品(17)
- 建築金物(15)
- カー用品(15)
- バッテリー・電装(14)
- 梱包用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 整備工具・収納(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 電動工具(12)
- 切削工具(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 防犯用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 住設機器(8)
- 研磨材(7)
- 保管用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- オフィス家具(6)
- 空圧工具(5)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 機構部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(234)
- BIGM(丸山製作所)(219)
- PMC(138)
- KITO(キトー)(102)
- CKD(93)
- StarTech.com(58)
- ASUS(エイスース)(49)
- メディアカバーマーケット(40)
- omron(オムロン)(36)
- 三菱電機(33)
- 明工社(32)
- JST(日本圧着端子製造)(31)
- Canon(29)
- ダイヤトレンド(28)
- エスコ(22)
- EPSON(22)
- ナカバヤシ(19)
- ヤンマー(19)
- ラムマウント(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a2a-4」の検索結果

超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
アクリルキャスト板透明
光¥1,798税込¥1,9781枚8日以内出荷プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・フォトフレーム・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーに。材質アクリル厚さ(mm)2色透明使用温度範囲(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
パンチレスファイルZ式2つ折りタイプ A4(A3・2つ折り)
リヒトラブ(5件のレビュー)¥359税込¥3951冊当日出荷サイズA3ヨコ色藍タイプヨコ型種類レバーファイル背幅(mm)15寸法(縦×横)(mm)306×239材質(表紙)カムラスファイル用紙材質(とじ具)スチール・樹脂収納枚数(枚)60(コピー用紙、見開き)グリーン購入法適合![2WAYホルダー(A3/A4) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521193-221025-02.jpg)
2WAYホルダー(A3/A4)
PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)¥219税込¥2411冊当日出荷開いてA3、たたんでA4サイズ。大切なプレゼン資料もきれいに携帯。名刺ホルダー付。A3、A4サイズ対応の2通りの収納方法で、使い道いろいろ。しっかりした素材で、書類を保護。営業ツール・プレゼンツールに最適。外側は中身が見えない不透明シート採用。便利なカードホルダー。開けば見える透明ポケットサイズA3・A4対応材質表紙・ポケット/ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)表紙/0.5、ポケット/0.2外形寸法(mm)縦310×横225ポケットあり
充実A4防災セット A4J2
EVERSAFE¥4,598~税込¥5,058~1セット5日以内出荷災害時に役立つ防災グッズをA4サイズボックスに詰め合わせたセット。ファイル棚やデスクの引き出しに収納可能。スペースを有効活用できるサイズ設計、コンパクトながら緊急時に必要なアイテムをしっかり詰めました!。BOXにセットされた状態でのお届けなので すぐに収納が可能用途【分散備蓄に最適】。引き出しにもすっぽり収納可能予めデスクに備えておくことですぐに利用できる備蓄方法オフィスにも馴染むデザイン。【便利なA4ファイルサイズ】。企業・自治体・学校やご家庭での収納にもオススメ
上質方眼紙 1mm目ブルー刷り
コクヨ(15件のレビュー)¥259~税込¥285~1冊当日出荷方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)罫1mm方眼・ブルー刷り
クリップボードH
コクヨ(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40エコマーク認定番号17 112 138
A4防災セット 基本内容ボックス2 A4K2
EVERSAFE¥3,998~税込¥4,398~1セット5日以内出荷災害時に役立つ防災グッズをA4サイズボックスに詰め合わせたセット。ファイル棚やデスクの引き出しに収納可能。スペースを有効活用できるサイズ設計、コンパクトながら緊急時に必要なアイテムをしっかり詰めました!。BOXにセットされた状態でのお届けなので すぐに収納が可能用途【分散備蓄に最適】。引き出しにもすっぽり収納可能予めデスクに備えておくことですぐに利用できる備蓄方法オフィスにも馴染むデザイン。【便利なA4ファイルサイズ】。企業・自治体・学校やご家庭での収納にもオススメ
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力接点構成3PDTボタン色銀動作特性ラッチ端末仕様Solder Lug照明なし材質(コンタクト)スズめっき銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)2、4コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能
YAMAZEN(山善)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応組立時間約10-20分
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル
BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間![A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52214217-201028-02.jpg)
A4サイズにおりたためる A3クリップボード+
PLUS(プラス)[文具](17件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷使う時はA3サイズ。折りたたむとA4サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A3サイズのクリップボードは現場の必需品。しかし、かさばる事が問題点です。書き込みながらみんなで眺めたりして使うから、タブレットやスマホが主流になっても図面は紙出力が多く持ち運びが不便です。「A4サイズにおりたためる A3クリップボード+」は下記の問題点を改良しました。・既存のA3クリップボードの問題点の持ち歩きにくさ。・2つ折りクリップボードの折り目による書きにくさを改善。商品特徴。1.使う時はA3サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむとA4サイズ。ビジネスバッグやリュックに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。サイズ折りたたみ時A4、使用時A3外形寸法(幅W×高さH)(mm)460×340折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×18材質(本体)発泡ポリプロピレン材質(とじ具)スチール
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(420件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
A3とA4を選んで使えるクリップボード
コクヨ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷。A3でもA4でも書きやすく持ち運びも快適な2wayクリップボード。広げればA3・折りたためばA4に筆記面のサイズを使い分けできるので、書きやすく、またかさばらずに持ち運びができます。屋外で書類が風にあおられにくくするためのゴムバンド付き。表紙止めにもなるのですっきりと持ち運べます。デスクの引き出し(横幅318mm以上)に入るコンパクトサイズです。発泡PP製の表紙は丈夫でかつ軽量なので、書類の持ち運びや屋外での使用にも適しています。裏側にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。ペンも数本挟むことができます。・四隅にヒモ通し穴付きです(穴径約5mm)。汚れが目立ちにくい本体色です。商品仕様・外寸法/展開時:高さ317×幅445×厚み7mm(クリップ部16mm)・材質/外板:発泡R-PP、内板・ポケット:R-PP材質外板:発泡R-PP、内板・背ポケット:R-PPサイズA4(A3)質量(g)350外寸厚(mm)12(クリップ部16)収納枚数(枚)20(A3PPC用紙)外寸法・幅(mm)254、445(展開時)外寸法・高さ(mm)317グリーン購入法適合
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥27,980税込¥30,778特価1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
フリー掲示板 防雨型
(9件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681枚当日出荷雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。用途屋外で掲示する場合等に材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)仕様上下パイプ入り
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
カラーレーザー&カラーコピー用紙(マット紙)
コクヨ(15件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(100枚)当日出荷カラーレーザー・カラーコピー用のマット紙です。インクジェットプリンタでもご使用いただけます。レーザープリンタ対応で、かつオフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただけるマット紙です。ビジネス用途の印刷物は、オフィス内のプリンタで作成から印刷まで完結できます。両面印刷なので、量産の必要がある印刷物にも最適です。最も使用する頻度の高いA4サイズと見開きで印刷したいときに重宝するA3サイズの2サイズをご用意しています。白色度(%)98程度紙質マット紙印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、インクジェットプリンタ
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明
パピルスカンパニー(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981束(100枚)当日出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
...









![2WAYホルダー(A3/A4) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521193-221025-02.jpg)
















![A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52214217-201028-02.jpg)