座れる!たためる!収納できる!多機能ボックススツール。耐荷重80kgのしっかりとした作りで、大人も座ることができます。幅34.5×奥行34.5×高さ33.5cmの収納スペース。雑誌やA4サイズが縦にも横にも入る、うれしいサイズ感。使わないときは折りたたんで、厚さ9cmまでコンパクトに。収納時に余計なスペースを取りません。座面は厚さ5cmのウレタン素材で、快適な座り心地です。オットマンとしてもちょうどいい高さ40cm。お手持ちのソファに合わせてご使用いただけます。ファブリック素材なのでソファにも合わせやすく、軽くて持ち運びも簡単。おしゃれで便利なボックススツールです。
耐荷重(kg)座面:80
内寸(mm)345×345×335
座面高さ(mm)400
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×400
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
座れる!たためる!収納できる!多機能ボックススツール。耐荷重80kgのしっかりとした作りで、大人も座ることができます。幅34.5×奥行34.5×高さ33.5cmの収納スペース。雑誌やA4サイズが縦にも横にも入る、うれしいサイズ感。使わないときは折りたたんで、厚さ9cmまでコンパクトに。収納時に余計なスペースを取りません。座面は厚さ5cmのウレタン素材で、快適な座り心地です。オットマンとしてもちょうどいい高さ40cm。お手持ちのソファに合わせてご使用いただけます。ファブリック素材なのでソファにも合わせやすく、軽くて持ち運びも簡単。おしゃれで便利なボックススツールです。
耐荷重(kg)座面:80
内寸(mm)345×345×335
座面高さ(mm)400
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×400
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
形状エルボ90°
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
形状チーズ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状レデューシングユニオンエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)200
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
座れる!たためる!収納できる!多機能ボックススツール。耐荷重80kgのしっかりとした作りで、大人も座ることができます。幅34.5×奥行34.5×高さ33.5cmの収納スペース。雑誌やA4サイズが縦にも横にも入る、うれしいサイズ感。使わないときは折りたたんで、厚さ9cmまでコンパクトに。収納時に余計なスペースを取りません。座面は厚さ5cmのウレタン素材で、快適な座り心地です。オットマンとしてもちょうどいい高さ40cm。お手持ちのソファに合わせてご使用いただけます。ファブリック素材なのでソファにも合わせやすく、軽くて持ち運びも簡単。おしゃれで便利なボックススツールです。
耐荷重(kg)座面:80
内寸(mm)345×345×335
座面高さ(mm)400
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×400
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)212
対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質真鍮
形状ストレート
形状エルボ
材質鋳鉄
形状カップリング
材質炭素鋼
接続SW(差込溶接)
管厚S80
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状メイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。
形状角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状パイプハンガー
形状メイルエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)200
ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形
タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品
形式UKFL-E3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
コイル電圧(V)24
励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24(at20℃)
材質砲金(CAC406(青銅))
形状キャップ
材質炭素鋼
管厚S80
鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
形状キャップ
材質炭素鋼
接続SW(差込溶接)
管厚S80
管厚S80
形状エルボ
材質炭素鋼
形状キャップ
材質ステンレス鋼
接続SW(差込溶接)
管厚S80
形状ユニオン
材質ステンレス鋼
接続SW(差込溶接)
関連キーワード
前へ
1
...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
次へ