58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法WA(mm)20~500 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

H2Aに純正で装備されていたスパークプラグホルダー。テールカウル内に予備のプラグを3本収納することができます。 250/350/400SS等元々プラグホルダーが装備されている車輌でご使用頂けます。H2用ブラケット併用で72年型のH2/750SSも可能です。
適合H2/750SS, H2A,250/350/400SS
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

材質超硬 コーティングノンコート シャンク径公差h7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCS(VCR)コーティング シャンク径公差h7 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質超硬 シャンク径公差h7 コーティングTINコーティング
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCDコーティング シャンク径公差h7
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)200 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)150 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)200 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,850 税込4,235
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合純正品番_54018-016
ブラック 適合車種400SSマッハⅡ(S3).350SS(S2-A)_KH400(A3-A7).KH250(B2-B7)
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷

適合純正品番_54011-053
ブラック 適合車種400SSマッハⅡ(S3).250SS(S1).350SS(S2-A)._KH400(A3-A7).KH250(B1-B7)
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷

適合純正品番_54022-026
ブラック 適合車種400SSマッハⅡ(S3).KH400(A3-A7)._KH250(B2-B7)
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷

適合純正品番_54012-097
ブラック 適合車種400SSマッハⅡ(S3).KH400(A3-A7)._KH250(B1-B7)
1セット
4,298 税込4,728
4日以内出荷

2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)76 全長(mm)216 最大締圧力(kN)125 トラスコ品番835-8164 材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A) 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14A●対辺(mm):22●高さ(mm):11●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:26g
1個ほか
889 税込978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16A●直径(mm):30●高さ(mm):25●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:108g アズワン品番65-5943-80
1個
769 税込846
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16A●直径(mm):30●高さ(mm):25●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:108g アズワン品番65-5943-79
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62g アズワン品番65-5943-73
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16A●対辺(mm):24●高さ(mm):13●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
1個ほか
949 税込1,044
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62g アズワン品番65-5943-74
1個(2個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)30 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 外径公差(mm)0~-0.010 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)30 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)0~-0.010 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):19●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-97
1本
3,670 税込4,037
8日以内出荷