58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)Vベルト A49
規格A49 部品名称Vベルト A49 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 図解NoMS413ESL-K ホースリール部品_No.6、MS413ESL-M ホースリール部品_No.6、MS410ESL-3M ホースリール部品_No.6、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.6、MS313ESL-M ホースリール部品_No.6、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.6、MS313ESL-K ホースリール部品_No.6、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.6、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.6、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.6、MS410ESL-2M ホースリール部品_No.6、MS310ESL-2K ホースリール部品_No.6
1個
1,258 税込1,384
7日以内出荷

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト M形 白
白色なので黒い粉がでず、縫製商品などが汚れにくい。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
1本ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1本ほか
789 税込868
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)


VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)50 関連資料(0.75MB) ベルト形M
1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
5,288 税込5,817
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

三ツ星ベルトEパワーVベルト
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.27MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.35MB) 展開図50(1.35MB) 図解NoMSV313B-M-1 フレーム部品_No.49、MSL330-K -A フレーム部品_No.40、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.46、GSL204-M フレーム部品 ベルトストツパーマトメ_No.40、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.45、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.49、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.48、MSV413B-K フレーム部品_No.46、GKSL3302 フレーム部品_No.9、MSV413-M フレーム部品_No.49、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.38、MLSL3304 フレーム部品_No.46、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.44、GSLF204-M ソウコウソウチ ~2018年6月部品 ベルトストツパーマトメ_No.33、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.44、GSL204-M ソウコウソウチ部品 ベルトストツパーマトメ_No.35、GKSL3315 ソウコウソウチ部品_No.31など
1個
859 税込945
7日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ49 ベルト長さ(mm)1245 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,176 税込2,394
翌々日出荷

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9.0 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ49 ベルト長さ(mm)1245 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 寸法θ°40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,351 税込4,786
54日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA49オレンジ
規格LAー49 部品名称Vベルト LA49オレンジ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 図解NoSSA-V602C-DXえ エアコン(台車)部品_No.36、SSA-V602C エアコン(台車)部品_No.36、SSA-V1002CT-DX エアコン(台車)部品_No.36
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA49オレンジ
規格LAー49 部品名称Vベルト LA49オレンジ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 図解NoMRS30-130T 動力噴霧機部品_No.53、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.53
1個
2,243 税込2,467
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA22オレンジ
規格LA22オレンジ 部品名称Vベルト LA22オレンジ 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.25MB) 図解NoGKSL3300-M フレーム部品_No.45、GKSL3300-K フレーム部品_No.45、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.49、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.49、GKSL3301-M フレーム部品_No.44、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.49、MRS90-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.48、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.55、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.52、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.50、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.54、MSV413R2-K フレーム部品_No.50、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、GKSL3301-K フレーム部品_No.44、MRS90-501BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MRS90-500 ユアツポンプ部品_No.23、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.49、MSL330-K -A フレーム部品_No.45、MSL330-M-A フレーム部品_No.45、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413R2-M フレーム部品_No.50、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.51、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.52、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.51、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.50
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA49
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ49 ベルト長さ(mm)1245 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷





三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA49
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ49 ベルト長さ(mm)1245 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
55日以内出荷



スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

カードが入れられる大容量な収納ポケット。軽量で薄く持ち運びしやすい。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。便利な機能を豊富にそなえた手帳型ケースの決定版。ストラップホール付き。
材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン シャイニーブルー タイプ手帳型 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性耐衝撃、収納ポケット、軽量、スタンド機能、ストラップホール付
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)