カテゴリ

  • 制御機器(74)
  • 自動車補修部品(25)
  • 農業機械(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(17)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a71 v」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球クリア定格電圧(V)12
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(132件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
  • WO71口金 山本電機製作所

    WO71口金

    山本電機製作所
    919税込1,011
    1個
    11日以内出荷
    チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にはすでに装着されています。
    用途回転式エルボ。内径4mmのチューブ接続可能。材質ポリカーボネート・アルミ適合N形、R形専用仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP トライアック  600V WeEn Semiconductors Co., Ltd

    NXP トライアック 600V

    WeEn Semiconductors Co., Ltd(1件のレビュー)
    819税込901
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-
  • JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝の形A下穴径(Φmm)-
  • Siemens リレー 24V SIEMENS

    Siemens リレー 24V

    SIEMENS
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット オーハウス

    フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
    付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • Vベルト LA71オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA71オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格LA71部品名称Vベルト LA71オレンジ図解NoMX-501 ホースマキ(ドラム)部品_No.19
  • バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済

    LONG
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTX14-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:YTX14-BS相当。サイズ(約):151x87x145mm。液入り充電済。ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1500C VALKYRIE [ワルキューレ1500] SC34。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-00。ホンダ[HONDA] X-4 SC38。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 05-08。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z GY71A。スズキ[SUZUKI] SV1000S VT54A。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 4KG/2/4 4K92。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 4SV。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-18
  • フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
    付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • リブエース K BANDO バンドー化学

    リブエース K BANDO

    バンドー化学(15件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    山数4ベルト形PK
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。