30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
339 税込373
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)900 刃長(mm)190 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。 測定範囲(kPa)30~600 最小目盛(kPa)10 材質真鍮ラバー 摘要乗用車用 質量(g)410 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)608×42×110
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材 ブロンズ
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。 測定範囲(kPa)30~600 最小目盛(kPa)10 材質真鍮ラバー 摘要二輪車用 質量(g)390 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)555×42×110
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

全長(mm)1250 仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。 材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木 毛丈(mm)115/120 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。果樹園の防草兼反射シート代用。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。
材質ポリオレフィン系 厚さ(mm)約0.5~0.6 寸法(m)2×25 遮光率(%)99
1巻(1巻)
19,800 税込21,780
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
1個
655 税込721
翌日出荷

1個
1,840 税込2,024
当日出荷

1個
1,840 税込2,024
翌日出荷




用途二輪車 質量(g)390 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×42×555 最小目盛(kPa)10 能力(kPa)30~600
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷


メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様アダプタ 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

先幅(mm)28 全長(mm)900 付属品くさび付き(GD131を除く) トラスコ品番115-7059 適合機種AD-306、AD-338、AD-207、AD-233 材質天然木 質量(g)750
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

融着接続機との無線通信が可能。融着接続機のモニタ画面で、CT50の切断刃の使用率が確認可能
仕様端面角度(°)単心光ファイバ/多心光ファイバ:平均0.3~0.9/平均0.3~1.2、切断刃寿命:約6000ファイバ切断 適合シングルモード光ファイバ、マルチモード光ファイバ 質量(g)約306(バッテリとAD-10-M24含む) 電源単4アルカリ乾電池2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×94×59 動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80 被覆適用被覆(ファイバプレートAD-10-24:最大径900μm/ファイバプレートAD-50:最大径3mm/ファイバプレートAD-16A:最大径900μm 1本+最大径250μm 1本/ファイバホルダ:径200/250/900、2/4/8心テープ、ドロップ250、500μm、インドア250μm) 線心数単心~16心テープ以下 無線通信方式Bluetooth4.1/LTE 動作湿度(%RH)0~95(結露なし) クラッド径(μm)約125 切断長(mm)ファイバプレート(プレートにより異なる):5~20/ファイバホルダ:約10
1組
159,800 税込175,780
7日以内出荷

雅うるし工芸江戸びつ(サワラ)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1160種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 10個入 NBR
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
1包(10個)
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 50個入 NBR
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
仕様●軸径(Φ):15●外径(Φ):26●厚さ(b):7●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003633 アズワン品番67-4895-28
1包(50個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 100個入 NBR
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
1包(100個)
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 100個入 NBR
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
仕様●軸径(Φ):6●外径(Φ):16●厚さ(b):7●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003416 アズワン品番67-4893-09
1包(100個)
25,980 税込28,578
10日以内出荷

武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 10個入 NBR
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
1包(10個)
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 2個入 NBR
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
1包(2個)
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)