カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • バイク部品(12)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-s06」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用エアコンフィルター アエリストフリー

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(194件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AF

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M3×0.5
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40AF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40AF

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)40アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AF

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M3×0.5
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20AF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20AF

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動
  • 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト

    DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    8,898税込9,788
    1セット(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリーンフィルター DJ(ドライブジョイ)

    クリーンフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、オペレーターと機械の両方を保護します 安全システム構築に使用される最も基本的な機種です
    接点数即断C:3タイプ標準タイプ電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC

    アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10AF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10AF

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 包装機用温度センサ omron(オムロン)

    包装機用温度センサ

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラーレス一眼カメラ Z9 Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z9

    Nikon(ニコン)
    779,800税込857,780
    1台
    3日以内出荷
    世界最多1 9種類の被写体を検出できるAF性能(2021年10月28日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。)。鳥やバイク、自動車、飛行機、犬、猫も検出可能なため、動物写真家やハイアマチュアユーザーにも適しています。ピント合わせをカメラに任せることで、より構図にこだわって撮影することができます。決定的瞬間を捉えるためのReal-Live Viewfinder。従来の電子ビューファインダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラーアップによる像消失によって見ることができなかった瞬間まで、すべてを表示するReal-Live Viewfinderを搭載。最高の一瞬を逃しません。2時間を超える内部記録ができる8K UHD/30p動画。プロフェッショナルのニーズに応える、実用レベルの8K UHD動画。最長125分の8K UHD/30p動画の内部記録に対応しています。NIKKOR Z のS-Lineレンズによる卓越した解像力と全画素読み出しによる豊富な情報を活用し、被写体の隅々まで克明に描写できます。フルフレーム4K UHD/120pのハイフレームレート撮影。4K UHD動画は、120pでも最大125分までの内部記録に対応し、フルフレームで撮影できます。画像をクロップすることがないので、パースの効いた広角レンズなどの表現力を最大限活かせます。画像処理エンジンにより、8Kで読み出したデータをオーバーサンプリングして高精細な4K UHD画像を生成することができます。過酷な状況でも多様なアングルで存分に撮影できる操作性・信頼性。画像モニターに、横位置でも縦位置でも上下に大きく展開できる4軸のチルト機構を採用。多彩なアングルから被写体に迫れます。横位置、縦位置を問わず、快適な撮影が可能です。縦位置での静止画撮影時には、画像モニターと電子ビューファインダー内の情報表示類が縦位置表示になるため、設定確認も簡単です。ボタンイルミネーションやスターライトビュー、赤色画面表示など暗所撮影をサポートする多彩な機能を搭載し、ワークフローを加速させる高速レスポンスと最大6.0段の手ブレ補正効果で手持ち撮影を強力にアシストしてくれます。さらに、イメージセンサーの優れたダスト防止機能を搭載し、過酷な使用にも耐えるD6より約20%小型化しながらも、プロフェッショナルな使いやすさとD6を上回る信頼性を実現しています。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AF(動画モードのみ)で動作。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも類似した動物に枠が表示されることがあります。※シャッタースピードなど設定条件により見え方が異なります。
    有効画素数4571万画素本体質量(g)約1160撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149×149.5×90.5(本体のみ)撮像画面サイズ約35.9×23.9mm液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT記録ファイル形式(動画)MOV、MP4ISO感度設定64~25600シャッター速度(秒)1/32000~30ファインダー(電子ビューファインダー)1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット記録媒体CFexpress カード(Type B)、XQDカード電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-33、本体充電ACアダプター EH-7P、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC24、ボディーキャップ BF-N1、USBケーブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS-1ブラックアズワン品番65-2333-66
  • パフォーマンスリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)

    パフォーマンスリフレッシュキット

    Grondement(グロンドマン)
    8,098税込8,908
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
    用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-10A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-10A~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    3,190税込3,509
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • BRAKING HO17FID BRAKING

    BRAKING HO17FID

    BRAKING
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
    用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用
  • BRAKING HO17FI BRAKING

    BRAKING HO17FI

    BRAKING
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    定番モデルの ROUND FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材を採用したリジットタイプのディスクローターです。純正リプレイスメントとしても使用可能。
    用途耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター適合車種Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用
  • 建設機械用ミッションフィルター KSフィルター

    建設機械用ミッションフィルター

    KSフィルター
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)

    クラッチスプリング

    Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
    629税込692
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35)

    ニッセイ
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番35種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ45) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ45)

    ニッセイ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番45種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40F) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40F)

    ニッセイ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40H) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40H)

    ニッセイ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32H) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32H)

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応