544件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)AP-40 回転仕掛巻
スプールをケースに入れ、回転させ仕掛を巻きとれます。仕掛にヨレがかからずトラブル激減 スプールをケースから外せばかさばりません。スプール内側に鼻かん、サカサを収納可能。ケースは2ヶ連結可能。
形態仕掛巻
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm)475 材質ボロシリケートファイバーグラス 流量(mL/min)6/cm2 最高使用温度(℃)550 空隙率(%)90 穴径(Φμm)0.7
1ケース(100枚)ほか
8,098 税込8,908
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP40、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, AP40, 142 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:550、水の流量、mL/min x cm2:6、空隙率%:90 材質グラスファイバー 品名グラスファイバー フィルター フィルター直径(Φmm)142 湿潤性親水性 アズワン品番61-0196-84
1セット(50個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様Contaminant of Interest(Pa):2,4,5-T, 2,4-D;Carbaryl;Pyrethrum;EPN, Malathion and rathion have also been determined by this procedure;Chlorinated terphynl (60% chlorine), Chrlorinated Triphenyl, Polychloroterphynl, PCT, Aroclor 5460;Strychnine, Strychnidin-10-one;Oil Mist of White Mineral Oil or Water-Insoluble Petroleum-based Cutting Oils, Cable Oil, Cutting Oil, Drawing Oil, Engine Oil, Heat-Treating Oils, Hydraulic Oils, Machine Oil, Transformer Oil;Ribavirin, Virazole, ICN 1229;Aldrin (Octalene, Aldrite, Aldrosol, HHDN);Organotin Compounds (as Sn)、Regulated Test Method Number:NIOSH 5001;NIOSH 5006;NIOSH 5008;NIOSH 5012;NIOSH 5014;NIOSH 5016;NIOSH 5026;NIOSH 5027;NIOSH 5502;NIOSH 5503、フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP40、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, AP40, 37 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:550、水の流量、mL/min x cm2:6、空隙率%:90 材質グラスファイバー 品名グラスファイバー フィルター フィルター直径(Φmm)37 湿潤性親水性 アズワン品番61-0199-21
1セット(500個)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)





冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)-30~50 コード長さ(m)1 使用電池単4形乾電池×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途平板用 仕様A-1用 材質SKD 形状 質量(kg)0.1 刃形上刃
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミ(A1070) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸みをおびた形状で売り場でも注目度アップ!便利なフック掛けがついていますので吊り下げなど、 売り場の陳列スペースに合わせたセレクトが出来ます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PVC 透明
1箱(300枚)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。 差込角(mm)12.7 付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダ トラスコ品番494-3341 セット内容3(4AP-17N、19N、21N) 材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂 質量(g)670
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

インナーキャップ。 表地は速乾メッシュ素材で不快なムレを解消。 裏地にはタオルと高吸水ポリマーの3層構造生地を使用し汗を素早く吸収します。 丸洗いでき繰り返し使用可能。
用途ヘルメット装着作業時・汗をかく作業時 材質綿・ポリエステル・レーヨン サイズフリー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり汗を吸収し、衣類への汗じみを防ぐワキ汗パットです。衣類に貼るだけの簡単装着です。銀イオン配合です。気になる汗のにおいを抑えます
材質パルプ、ポリエチレン、ポリエステ 枚数40枚入り 寸法(幅W×奥行D)(cm)13.5×14.5
1個
599 税込659
欠品中

軽くて丈夫!アルミパイプ柄 立ったままらくらく除草 すべりにくい、スポンジゴムグリップ 雑草を根ごと抜く 3面刃であらゆる場所に対応します
用途除草作業に。 材質本体/炭素工具鋼、柄/アルミパイプ柄(ブロンズ仕上)、グリップ/スポンジゴム 寸法(mm)990×50×70 質量(g)185
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

圧縮バッグでコンパクトに持ち運べるポータブルブランケット。A4サイズの化粧箱に収納・保管が可能です。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット セット内容圧縮収納バッグ・フリースブランケット×3
1セット
2,398 税込2,638
13日以内出荷

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ 吐出口外径18mmΦ(VP13)
1個(1個)
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
クラス100 材質ポリエステル100% 包装形態スタック包装 切断方法レーザーカット
1箱(150枚×10袋)ほか
45,500 税込50,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4 直径(Φmm)(ビス)4 ドリル径(Φmm)9 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ 頭部形状ナベ頭+、- 適合材石膏ボード・合板
1箱(300本)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑制! レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を極少に抑えています。
材質ポリエステル100% 包装形態スタック包装 質量(g/m2)120 蒸発残留物DI:≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/g 切断方法レーザーカット 吸水性(g/m2)180 溶出物質Na+:0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm 粒子カウント液中:<1100/cm2(≧0.5μm)
1袋(150枚)ほか
3,050 税込3,355
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水加工の皮革製で強く、耐久性があります。持ち運びに便利なハンドル付き。11個のポケット(大×8、小×3)付き。レザーベルトに金属製のバックルが付いています。
材質防水レザー 寸法(mm)610×127×356 質量(g)2268
1個
72,980 税込80,278
翌日出荷

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アウトレットが正面を向いていますので、流量計の目盛が見やすく使いやすいです。
材質ステンレス・アルミニウム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10028NB0041 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。
用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に 粒度400番相当 寸法(mm)160×120 質量(g)150 危険物の類別非危険物
1箱(15枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

特殊ローレットにより、自らバカ穴を開け、樫木や集成材などの接着剤を含む新建材にもスムーズに打ち込めます。また、フレキ付でしっかりと締め付けます。
仕様フレキ付 仕上クロメート
1箱(700本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●アクロディスクPSF・シリンジフィルター●25mm●10μm●バーサポアメンブレン アズワン品番67-8955-80
1箱(1000個)
519,800 税込571,780
23日以内出荷