制御方式(1)メータイン
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
制御方式(1) メータイン
ロックナット(-) ロックナット六角
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ
種類リジッドタイプ
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。
センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
作動速度範囲(mm/s)30~500
防炎1級の難燃性ポリエチレンフィルムです。
幅2000mmを半分に折り100mに巻いています。
材質PE(乳白色)
幅(mm)2000
厚さ(mm)0.1
長さ(m)100
アズワン品番4-4199-01
1巻
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸形
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
制御方式(1) メータイン
ロックナット(J) ロックナット丸形
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
軸径(Φmm)12
電源3相200V
表面処理ユニクロメッキ
モーター標準モータ
小径(Φmm)42.7
材質(パイプ)ポストジンク
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20
タイプPM605AS-20-□-3-200
シリーズPM605AS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)Φ60.5
パイプ寸法(mm)1000
周速度(m/min)(50/60Hz)24.1/29
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)6.3
1個
¥40,185
税込¥44,204
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20
タイプPM570AS-20-□-3-200
シリーズPM570AS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)Φ57
パイプ寸法(mm)1000
周速度(m/min)(50/60Hz)22.7/27.3
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)6.7
1個
¥39,330
税込¥43,263
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20
タイプPM570AS-20-□-3-200
シリーズPM570AS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)Φ57
パイプ寸法(mm)1000
周速度(m/min)(50/60Hz)22.7/27.3
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)6.7
1個
¥33,915
税込¥37,307
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20
タイプPM605AS-20-□-3-200
シリーズPM605AS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)Φ60.5
パイプ寸法(mm)1000
周速度(m/min)(50/60Hz)24.1/29
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)6.3
1個
¥49,495
税込¥54,445
40日以内出荷
規格28X28
部品名称チヨウアツベンベンサツク
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoSSA-S602DXM 調圧弁部品_No.22、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.7、SSA-S501 調圧弁部品_No.23、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.7、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.22、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.7、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.7、MS511R2-M 調圧装置部品_No.43、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.37、SSA-S600DX 2001ネン 調圧弁部品_No.22、MK55-1 調圧装置部品_No.36、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.41、SSW-400C 調圧装置部品_No.40、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.41、SPA-500 調圧弁部品_No.21、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.42、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-N500 調圧弁部品_No.23など
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
These 5mm units have four pins - Cathode is the longest pin. One for each color and a common cathode. Use this one LED for three status indicators or pulse width modulate all three and get mixed colors!。Note。As of 1/2010、the pins in the datasheet ar
アズワン品番67-0452-53
1個
¥589
税込¥648
33日以内出荷
設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書
質量(kg)≦7
電源120V、50/60Hz、150W
温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170
精度(℃)0.1
測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)
機能ヒーティング/ミキシング
速度ミキシング:200-1500RPM
タイマー設定‐99時間59分/-99分59秒
温度設定範囲(℃)室温+5-100
直径(mm)2
加熱時間≦15分(20→100℃)
冷却時間N/A
1セット(1式)
¥159,800
税込¥175,780
32日以内出荷
色ブラック
適合車種【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2006-2019),FZ1 (2006-2015),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS600 FAZER (1998-2004),YZF-R1 (1998-2014),YZF-R6 (2006-2016)
1個
¥9,598
税込¥10,558
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2006-2019),FZ1 (2006-2015),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS600 FAZER (1998-2004),MT-09 (2021-2023),MT-09 SP (2021-2023),YZF-R1 (1998-2014),YZF-R6 (2006-2016)
適合車種【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2006-2019),FZ1 (2006-2015),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS600 FAZER (1998-2004),MT-09 (2021-2023),MT-09 SP (2021-2023),YZF-R1 (1998-2014),YZF-R6 (2006-2016)
色グリーン
適合車種【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2006-2019),FZ1 (2006-2015),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS600 FAZER (1998-2004),MT-09 (2021-2023),MT-09 SP (2021-2023),YZF-R1 (1998-2014),YZF-R6 (2006-2016)
1個
¥5,198
税込¥5,718
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2006-2019),FZ1 (2006-2015),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS600 FAZER (1998-2004),MT-09 (2021-2023),MT-09 SP (2021-2023),YZF-R1 (1998-2014),YZF-R6 (2006-2016)
色ブラック
適合車種【YAMAHA】FJR1300 (2001-2005),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2006-2019),MT-01 (2005-2013),VMAX (2009-2019),XJR1200 (1994-1998),XJR1300 (2004-2016),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022)
1個
¥6,898
税込¥7,588
36日以内出荷
色ブラック
適合車種【HONDA】CB1100 (2013-2014)【YAMAHA】FJR1300A (2013-2019),FJR1300AS (2013-2019),FZ-09 (2013-2016),FZ6 (2004-2008),FZ6 FAZER (2007-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2020),MT-09 SP (2018-2020),MT-09 TRACER (2015-2017),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),SCR950 (2017-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2021)
1個
¥7,198
税込¥7,918
36日以内出荷
色ブラック
適合車種【HONDA】CB1100 (2013-2014)【YAMAHA】FJR1300A (2013-2019),FJR1300AS (2013-2019),FZ-09 (2013-2016),FZ6 (2004-2008),FZ6 FAZER (2007-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2020),MT-09 SP (2018-2020),MT-09 TRACER (2015-2017),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),SCR950 (2017-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2021)
1個
¥7,198
税込¥7,918
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ