24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー 材質アルミ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100 色(マンセル値)2.5PB 5/8
1セット(10枚)
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1組(10枚)
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1個
特価
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
5,390 税込5,929
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-81 入数10個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)14~27
1袋(10個)
370 税込407
翌日出荷


3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh313規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7724 全長(mm)OAL:130.3 シャンク長(mm)LS:60 切削径(Φmm)DC:12.7 フルート長(mm)LCF:67.3 使用可能長さ(mm)LU:40.4 機能長さ(mm)LF:128 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3 接続径(Φmm)DCON:60
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh314規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6134 全長(mm)OAL:169.3 シャンク長(mm)LS:60 切削径(Φmm)DC:12.7 フルート長(mm)LCF:106.3 使用可能長さ(mm)LU:65.8 機能長さ(mm)LF:167 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3 接続径(Φmm)DCON:60
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
89 税込98
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)



JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 仕様フロントマジック止め、UEライト反射テープ、通気性の良いトリコットメッシュ採用 材質トリコットメッシュ
1着
1,890 税込2,079
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。 仕様フロントマジック止め、UEライト反射テープ再帰性反射材パンチングにより高通気、通気性の良いトリコットメッシュ採用、左胸ポケット(巾9cm×深さ16cm) 種別ベスト 材質トリコットメッシュ テープ地色グレー 混率(%)ポリエステル100
1着
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。 種別半袖ポロシャツ 機能吸汗速乾、通気、ストレッチ、イージーケア、発色性、軽量、耐久性 混率(%)ポリエステル100 仕様圧着コンフォートタイプ反射材、コンシールファスナー付胸ポケット、消臭テープ、左胸ポケット(巾11cm×深さ19cm) 材質ハニカムニット
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アリート(ariete)ALTIMETRY MTB GRIPS
メーカー名:アリート。メーカー品番:02645-AS。ALTIMETRY MTB GRIPS BLUE L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:ブレー。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02645。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通 材質SEBS 長さ(mm)127 ブレー タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル 型番2645 内径(mm)Φ22/22
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

アリート(ariete)SWITCHBACK MTB GRIPS
メーカー名:アリート。メーカー品番:02646-AS。SWITCHBACK MTB GRIPS BLUE L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:ブレー。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02646。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通 材質SEBS 長さ(mm)127 ブレー タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル 型番2646 内径(mm)Φ22/22
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

JIS T8127 Class1適合品。全方向360度に高輝度反射帯を使用。。反射ベスト一体型のオールインワンタイプ。ヘルメット対応大型フード。上下1セット。
材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ナイロン100%・ポリウレタンコーティング 耐水圧(mm)15000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機能性・デザイン性・携帯性とマルチに活躍するスタイリッシュなハイブリッドストーブです。内側のアルコールストーブ、外側のポットスタンドはそれぞれが独立でも使用可能で、合わせて使うことで、アルコールストーブの天敵であり風を凌ぐウィンドスクリーンとしての役目も果たします。落ちている枝などの木材が燃料になるので、アルコール燃料を急に切らしてしまっても問題ありません。五徳が付いているので、調理道具も安定して設置することができます。片手に乗るほどの超コンパクトサイズなので、持ち運びもラクラクできます。
用途・ソロキャンプ、おうちキャンプ、炭火焼、直火焼き、パーティー、災害時などに。 付属品火消し蓋、収納袋+AS106:BH127 容量(mL)燃料:アルコールストーブ80 直径(Φcm)12 耐荷重(kg)5 燃焼時間(分)アルコールストーブ20 高さ(cm)8.5 収納時寸法(cm)直径9.5×高さ8.5
1台
8,910 税込9,801
5日以内出荷

JIS T-8127(class1)に適応したオレンジの高視認性安全ベスト。反射テープも採用し昼間及び夜間の視認性をアップ。サイドファン、背中内側に保冷剤用ポケットで熱中症対策にも効果的。
1枚
5,990 税込6,589
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マットを踏むと検知してナースコールで通報します。 マットは耐久性に優れ、また防水構造ですので水洗いOKです。 オスイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。
セット内容ふむナールLW(センサーマット)、オスイッチ 種別オスイッチセット 寸法(mm)(マット)495×900×5 ライトグレー 質量(g)(マット)1500 電源(オスイッチ)ACアダプタ(DC12V) 接続Φ3.5プラグ 松吉医科器械コード24-2205-00
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

1個
3,524 税込3,876
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ 奥行(mm)750 耐荷重(kg)300
1個
137,000 税込150,700
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)