シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。
セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個
硬度(Oリング)90
内容30種類、382ヶ入
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。
従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
硬さ75
機能耐薬品、耐溶剤、耐熱
RoHS指令(10物質対応)対応
極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。
耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
材質MP300B
硬さ75
機能耐熱
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ = Oリングゲージ。。ゲージにはインペリアルスケールが付いています。. RS Pro O リングゲージ. RS . Pro O リングゲージのご紹介。 O リングの選択、サイズ設定、測定に関して保守担当者を支援する便利なツールです。RS プロゲージは、 BS 1806 または AS-568 O リングのサイズを求めるために主に使用されており、 O リングサイズのグラフです。. 特長及び利点. インペリアルスケール(インチ)により、Oリングゲージはさまざまな用途に適しています。 ゲージの上部にあるスロットを使用して、サイズを簡単に識別可能 国際的に認知された 頑丈で長持ち 軽量で持ち運びに便利 高品質プラスチック製 使いやすい伸縮式スライド 精密測定. O リングゲージの使用方法. この便利な装置は人がゲージの側面に沿うシルエットにそれらを一致させることによってより小さい O- リングのサイズを識別し、測定するのを助ける。大型の O リングのサイズを確認するには、 O リングゲージの TOP にある適切なスピンドルの 2 つの半分の周りに O リングを取り付けます。スライドは延長可能で、これをスライドさせて、便利な器具を使って、ゲージ TOP の近くにある小さな窓の 1 つに英国規格 BS の O リングサイズを表示します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エアーブロー・着座確認付
強力クランプで重切削向き
クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。
旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。
旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
材質本体:SCM440
熱処理本体:焼入HRC55
寸法E(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード