111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

タマローリーAT-600に使用しますエア抜きキャップです。
タイプ部品
1個
649 税込714
6日以内出荷

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ本体
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式 セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース 寸法(mm)Φ304×H679 質量(kg)約4.5 電源DC24V 約4W 精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3° 測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式 分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1° 測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜ 対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可) サービス分類レンタル
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突き合せ用。B形。JIS規格品。UL・CSA登録品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。 厚さ(mm)1.2 質量(kg)7.1 材質(本体)アルミ 容量(L)66 有効内寸(mm)540×360×65/275 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354 内装発泡ポリエチレン貼り5mm 自重(kg)7.1 外寸法・幅(mm)557 外寸法・高さ(mm)354 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・高さ(mm)65/275 有効内寸法・幅(mm)540
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

立バンド用のねじ込み式取付足。化粧座金が取り外し可能です。アンカーやインサートに直接取付け可能。
材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 幅(mm)18 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)9×14 ねじ径W3/8" ツバ径(Φmm)35
1袋(2個)
2,680 税込2,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4213種類の商品があります)

ヘッドシェル付きカートリッジを最大3台まで収納可能。 ダブルロックピンタイプのヘッドシェルに対応。 ゴム脚付きで安定した設置。 スリット入りカプセルでヘッドシェルのフィンガー部も無理なく収納。
材質ケース:ポリカーボネート樹脂、台座:ABS樹脂
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

付属品スペーサー×2、両面テープ×4 質量(g)約21 寸法(Φ×mm)外形:14×27(スタンバイ状態)、14×39(高さ固定ネジとスペーサーで調整可能)、スペーサー:14×12、14×24 可動範囲(mm)リフトバー可動幅:3
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適した大容量ボックスタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 トラスコ品番781-0415 材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)7.1 材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)557 外寸法・高さ(mm)354 錠前南京錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・高さ(mm)65/275 有効内寸法・幅(mm)540
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)





LEFB2 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト サイズ(mm)25 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト サイズ(mm)16 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーフィアット 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (618種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TTAT
(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16AT) SMC CADデータあり
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB16AT SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ16 アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
459,800 税込505,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 35A。実装タイプ = 表面実装。最大ゲートトリガー電流 = 300μA。最大ゲートトリガー電圧 = 1V。最大保持電流 = 10mA。ピン数 = 3。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 18V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
7,398 税込8,138
5日以内出荷

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1.5 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷