12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類微圧計 精度±2%F.S.
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。使用可能端末:SIMフリー対応 iPhone / iPad / Android スマホ / タブレット / モバイルWiFiルーター / LTE対応パソコンでご利用が可能です。テザリングをご使用頂けます。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、マイクロ、ナノサイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIMカード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。対応4G/LTE 周波数帯:アメリカ:AT&T (B2/4/5/12/17); T-mobile (B4/5/17); カナダ:Roger (B4/7/17) 日本とアメリカ/カナダでは周波数帯域が異なります。ご使用の端末が現地の周波数帯域に対応か、事前にご確認ください。
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【eSIM端末専用 アメリカ/ハワイ/カナダ eSIM】30日間10GB高速4G/LTEデータeSIM。eSIM端末専用。対応4G/LTE 周波数帯:アメリカ:AT&T (B2/4/5/12/17); T-mobile (B4/5/17); カナダ:Roger (B4/7/17) 日本とアメリカ/カナダでは周波数帯域が異なります。ご使用の端末が現地の周波数帯域に対応か、事前にご確認ください。【WiFiルーターレンタルより簡単】事前予約、契約、受け取り、返却など手続き一切不要。プリペイド方式ですので、eSIMの代金以外、追加費用・紛失などによるペナルティは一切かかりません。【設定簡単】基本設定不要・ローミングをオンにするだけ、すぐ使える。端末と国によって、一部APN設定が必要な場合があります。
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷

。Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P028 8 極レセプタクル、( 1 ) 3 ピンバスバー:13 A ( 1 ) 5 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5769 アズワン品番65-7719-73
1箱(25個)
73,980 税込81,378
欠品中

仕様●型番:KOT●大きさ:50Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~0、5MPA●コード番号:119-0165123 アズワン品番67-4837-13
1個
1,498 税込1,648
13日以内出荷


ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:36、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002679 アズワン品番67-4862-68
1個
36,700 税込40,370
33日以内出荷

ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002678 アズワン品番67-4862-67
1個
35,200 税込38,720
33日以内出荷

関連キーワード