874件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
950 税込1,045
7日以内出荷


一台二役!音声の送信/受信を切り替えて使える、Bluetoothオーディオアダプター。 2台で使用すれば、Bluetooth非対応のオーディオ機器同士でもワイヤレス接続が可能。 高音質コーデック「aptX」対応で、aptX対応機器の音声を高音質、低遅延で聴く事が可能です。 Bluetooth対応スマートフォン、Bluetooth対応スピーカー、Bluetooth対応ヘッドフォンなど、用途は様々。
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷


自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
6,890 税込7,579
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

3.5mmステレオミニプラグを2.5mmステレオミニミニプラグに変換するアダプタです。 ステレオミニプラグのイヤホン・ヘッドホンを2.5mmステレオジャック接続する時などに便利です。
コネクタ形状2.5mmステレオミニミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(4極 メス) オス形状2.5mmステレオミニミニプラグ(4極オス) メス形状3.5mmステレオミニプラグ(4極メス) 変換タイプオス-メス
1個
409 税込450
当日出荷

合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
1箱(10巻)ほか
5,990 税込6,589
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

貼ってはがせるリノベシートです。お部屋の模様替えに最適!。抗菌・抗ウイルス仕様
用途傷の保護 汚れ防止 模様替え 抗菌 抗ウイルス 材質中間層:ポリエステル 長さ(cm)250/巻 粘着剤アクリル系樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂 剥離紙 特性抗ウイルス・抗菌・貼ってはがせる
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2.5mmステレオミニミニプラグを3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 ミニミニプラグイヤホンをステレオミニジャックのオーディオ機器に繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状2.5mmステレオミニミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス) メス形状2.5mmステレオミニミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(メス) 変換タイプメス-メス
1個
409 税込450
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
エコ商品
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

3.5mmステレオミニプラグを6.5mmステレオプラグに変換するアダプタです。 6.5mmプラグ搭載のオーディオ機器にイヤホンなどを繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 6.5mmステレオプラグ(オス) オス形状6.5mmステレオプラグ(オス) メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) 変換タイプオス-メス
1個
409 税込450
5日以内出荷

1本
759 税込835
5日以内出荷

3.5mmステレオミニプラグの中継アダプタです。 3.5mmステレオケーブルに繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス) メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(メス) 変換タイプメス-メス
1個
409 税込450
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別たて型 (排水口加工品・ソケット付) 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス 温度範囲(℃)-20~90 寸法d(Φmm)5.5
1袋(25個)
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-10~75 最高使用圧力(MPa)20 使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・He Cv値0.58 口径(mm)8 最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。 最大口開き(mm)100 適合パイプ外径(Φmm)0-100
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 4.25mm幅 = 1.85mm高さ = 1.85mmピーク逆回復時間 = 50ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
989 税込1,088
当日出荷


アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。
比率16:9 対応インチサイズ20.7 特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。
比率16:9 対応インチサイズ20 特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

身体を整える技術である「カイロプラクティック」の技術をヒントに3つの部位をサポートすることで正しい姿勢へ導きます。腸骨アシスト:腸骨を左右からしっかり支えることで、骨盤を安定した状態に保ちます。骨盤起立傾斜:前傾した座面の傾斜で、身体の重心を前方でキープ。骨盤が立つ理想の姿勢へと導きます。ボディトレース曲面:身体にフィットする曲面が、筋肉の圧迫を防ぎつつ、骨盤の後傾や左右のブレを防止。Body Make Seat Styleの良さであるサポート力はそのままに、体圧分散性等を考慮するためファブリックではウレタンとEVA素材のボリュームを調整、ネイキッドではウレタンのボリュームの調整を複数パターンで検討し、試作に試作を重ねて最適な仕上がりを追求しました。「お手入れしやすいといい」という声にお応えして生地に抗菌はっ水加工を施しました。
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
1パック(25個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs) 寸法(mm)W84×D23×H64 質量(g)約100 最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V 制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後)) 放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水切構造防塵、防水パッキン付 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP54 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製基板2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-15
1個
155 税込171
当日出荷

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

折りたたみ式 棚を100mmピッチで可変できます。
仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチール アズワン品番65-2297-04
1台
44,000 税込48,400
当日出荷

関連キーワード