屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリーが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX
ベルト上幅(mm)13.1
ベルト高さ(mm)9
材質(ベルト)ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
タイプローエッジコグタイプ
種類Vベルト
電気抵抗値6MΩ以下
角度(°)36
シルバー色アルミ枠の最高級ホワイトボード。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん、洗練されたデザインのAXシリーズです。
グリーン購入法適合
仕様壁掛
材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
タイプ無地
シルバー色アルミ枠の最高級ホワイトボード。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん、洗練されたデザインのAXシリーズです。
グリーン購入法適合
仕様壁掛
材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
シルバー色アルミ枠の最高級ホワイトボード。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん、洗練されたデザインのAXシリーズです。
作図に便利な暗線入り。ボード表面に同系色のホーロー釉薬で方眼を焼成加工しますので半永久的に消えません。
グリーン購入法適合
仕様壁掛
材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
タイプ暗線入
ピッチ(mm)【暗線】50
ハイグレードタイプ AXシリーズ(片面脚付)。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん洗練されたデザインのAXシリーズです。
グリーン購入法適合
仕様脚付・片面
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
タイプ無地
ハイグレードタイプ AXシリーズ(両面脚付)。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん洗練されたデザインのAXシリーズです。
グリーン購入法適合
仕様脚付・両面
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
タイプ無地/無地
ハイグレードタイプの片面脚付ホーローホワイトボードです。
仕様脚付・片面・自立式
付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)・イレイザー
グリーン購入法適合
ハイグレードタイプ AXシリーズ(片面脚付)。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん洗練されたデザインのAXシリーズです。
作図に便利な暗線入り。ボード表面に同系色のホーロー釉薬で方眼を焼成加工しますので半永久的に消えません。
グリーン購入法適合
仕様脚付・片面
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
タイプ暗線
ハイグレードタイプ AXシリーズ(片面脚付)。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん洗練されたデザインのAXシリーズです。
グリーン購入法適合
仕様脚付・片面
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
ハイグレードタイプ AXシリーズ(両面脚付)。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん洗練されたデザインのAXシリーズです。
作図に便利な暗線入り。ボード表面に同系色のホーロー釉薬で方眼を焼成加工しますので半永久的に消えません。
グリーン購入法適合
仕様脚付・両面
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
タイプ無地/暗線
ハイグレードタイプ AXシリーズ(両面脚付)。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん洗練されたデザインのAXシリーズです。
グリーン購入法適合
仕様脚付・両面
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
インパクトドライバー非対応マグネット付。
全長(mm)60
サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
電圧リード線取出し:グロメット
流体水
電圧(V)DC24
オリフィス径(Φmm)20
材質(ボディ)C37
弁形式N.C.
口径1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
46日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。
先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。
用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃
エスコ品番EA650AX-240
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
質量(g)60
全長×刃長(mm)293×250
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz
適合規格VCCI Class B
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスボトル用の専用部品です。
適合本体SLGG18(BD)、SLXCE20(HG)、SLXD20(BA)、SMEB20(AB)、SMEB20(BV)、SMEB20(DA)、SMEB20(PJ)、SMEB30(AB)、SMEB30(BV)、SMEB30(DA)、SMEB30(PJ)、SMEB30HS(AB)、SMEC20(GC)、SMEC20(PZ)、SMEC20(VC)、SMEC30(GC)、SMEC30(PZ)、SMEC30(VC)、SMJB36(AJ)、SMJB36(BF)、SMJB36(BN)、SMJB36(PU)、SMJB36(RM)、SMJB36A(GU)、SMJB36A(VP)、SMJB36AZ(AE)、SMJB36AZ(XA)、SMJB36AZ(YA)、SMJB36IY(AN)、SMJB36IY(CW)、SMJB36IY(GB)、SMJB36IY(PC)、SMJB36IY(PY)、SMJB36IY(TT)、SMJB36IY(WS)、SMJB36IY(YN)、SMJB36UIF(AB)、SMJB36UIF(SA)、SMJB36W(AM)、SMJB36W(GR)、SMJB36W(PV)、SMJB48(AJ)、SMJB48(BF)、SMJB48(BN)、SMJB48(PU)、SMJB48(RM)、SMJB48A(GU)、SMJB48A(VP)、SMJB48AZ(AE)、SMJB48AZ(XA)、SMJB48AZ(YA)、SMJB48IY(AN)、SMJB48IY(CW)、SMJB48IY(GB)、SMJB48IY(PC)、SMJB48IY(PY)、SMJB48IY(TT)、SMJB48IY(WS)、SMJB48IY(YN)、SMJB48TE(AA)、SMJB48UIF(AB)、SMJB48UIF(SA)、SMJB48W(AM)、SMJB48W(GR)、SMJB48W(PV)、SMJC36(AX)、SMJC36(PG)、SMJC36(TM)、SMJC36A(BA)、SMJC36A(PA)、SMJC48(AX)、SMJC48(PG)、SMJC48(TM)、SMJC48A(BA)、SMJC48A(PA)、SMJC48U(GR)、SMJC48U(PG)、SMJD36(BA)、SMJD36(NL)、SMJD36(PA)、SMJD48(BA)、SMJD48(NL)、SMJD48(PA)、SMJHE36(BA)、SMJHE36(PR)、SMJHE36(XA)、SMJHE48(BA)、SMJHE48(XA)、SMJTE34(AD)、SMJTE34(PX)、SMJTE46(AD)、SMJTE46(PX)、SMJY36CJ(ZC)、SMJY36CJ(ZD)、SWFBE75(XA)、SWFBE75(YP)、SWFCE75(AB)、SWFCE75(PJ)、SWFCE75(PS)、SWFCE75(XA)、SWFCE75(YP)、SWGA26(DC)、SWGA26(GF)、SWGA26(TR)、SWGA36(DC)、SWGA36(GF)、SWGA36(TR)、SWGB26(DA)、SWGB26(PV)、SWGB26(VD)、SWGB26X(RC)、SWGB26X(TD)、SWGB36(DA)、SWGB36(PV)、SWGB36(VD)、SWGC26(RA)、SWGC26(TA)、SWGC36(RA)、SWGC36(TA)、SWHA45(RM)、SWHA45(XA)、SWHA55(RM)、SWHA55(XA)、SWHAE45(RM)、SWHAE45(XA)、SWHAE55(RM)、SWHAE55(XA)、SWHB45(NL)、SWHB45(VD)、SWHB55(NL)、SWHB55(VD)、SWSA26(GA)、SWSA26(PA)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスマグ用の専用部品です。
品名ステンレスマグ用 飲み口セット
入力信号DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC4~20mA
関連キーワード
1
2
次へ