カテゴリ
- 自動車補修部品(57)
- 自動車純正部品(42)
- 農業機械(10)
- 制御機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(21)
- ニッサン(21)
- PITWORK(日産)(19)
- スバル(8)
- ミヤコ自動車(5)
- 制研化学工業(4)
- 東洋エレメント(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MICRO(3)
- エスコ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MKカシヤマ(2)
- STMicro(2)
- MICRO(マイクロ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- 中林製作所(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ay-26」の検索結果

スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷一台で冷房暖房切替え可能。「いつでも快適」な環境つくりを。夏はスポットクーラー、冬は補助暖房として使用可能な冷暖式。5つの運転モード:暖房/冷風弱/冷風強/送風強/送風弱。スイッチ:タッチパネル式。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスター:3インチ(75mm)ラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。《冷房機能》。消費電力:50Hz 910W/60Hz 1140W。定格電流:50Hz 9.8A/60Hz 11.5A。冷房能力:50Hz 2.3Kw/60Hz 2.6Kw(※周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です)。使用環境温度目安:17~45℃。《暖房機能》。消費電力:50Hz 830W/60Hz 1090W。定格電流:50Hz 9.0A/60Hz 11A。暖房能力:50Hz 1.6Kw/60Hz 1.8Kw(※周囲温度12℃ 、相対湿度55%にて測定した数値です)。使用環境温度目安:5~25℃用途夏の暑さ対策、冬の寒さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 店舗 お店 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1材質スチール・樹脂質量(kg)44色ホワイト容量(L)ドレンタンク:4電源100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2フィルターFLR-58騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)機能暖房、冷風弱、冷風強、送風強、送風弱保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5送風口数1口冷媒HFC R410圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)460排熱ダクト有無あり
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 680pF 300V ac AY2681M29Y5US63L7
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 680pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5U (2E3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド

















![[EA589AY-22用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76535744-260416-02.jpg)