289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-67 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)3 ベルト上幅(mm)5 寸法a(mm)5 角度(°)60 有効長(mm)487 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形B
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1パック(100個)
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
1,390 税込1,529
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

正方形のボックスタイプの万能ケースです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 仕切数(個)なし 2018年トラスコ掲載ページ10 0833
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75 適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴) ベージュ
1個
529 税込582
当日出荷

変性アルコールが含浸された不織布が1枚ずつ取り出せますので作業の効率化がはかれます。PEガス配管の溶着部分の洗浄用に適しています。
用途PEガス配管の溶着部分の洗浄用。金属部品やガラス・鏡面部品などの製造工程時における手垢・油脂汚れの除去に。 ホワイト トラスコ品番374-8812 材質レーヨン系不織布 質量(g)200 シートサイズ(mm)140×200 主成分エタノール、塩化ベンザルコニウム、グリセリン
1パック(80枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質亜鉛めっき
1個
195 税込215
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォーターグラスの定番品。積み重ね可能なのでコンパクトに収納できます。
食器の種類洋食器 仕様口部物理強化 口径(Φmm)68 最大径(Φmm)68 機能スタッキング可能
1セット(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

薄吹きビアグラスは、ビールの旨味、キレ、香りがダイレクトに味わえる口当たりの良い口肉厚を追求したグラスです。 適度なくびれが持ちやすく、飽きがこないシンプルなフォルムで永く愛着を持って使用して頂けます。 又、全面イオン強化により丈夫で割れにくく、安全・安心にお使い頂けます。
仕様全面イオン強化 食器洗浄機業務用または家庭用
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。 仕様ネジ式ワイヤバンド締付 材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)60 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3.5 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)68 寸法W(mm)70 寸法N(mm)6 寸法R(mm)3 寸法P4(mm)Φ27 寸法P6(mm)Φ27 寸法P1(Φmm)40 寸法P2(Φmm)50 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM5
1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて大容量。 お手軽価格のハードケース。 フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。 光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
材質ABS 質量(kg)1.6 容積18L 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)330 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)435 有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ80+フタ深さ55) 有効内寸法・高さ(mm)310
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)20 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)40 寸法N(mm)4 寸法R(mm)2 寸法P6(mm)Φ30 寸法P1(Φmm)26 寸法P3(Φmm)10 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(6個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア 口金S8.5/8.5
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラ・イオン・ハードUIH。新技法(イオン交換)により物理強化を超える実用強度。口部の欠けが少なく、割れにくい。表面に傷がつきにくく、白濁が出にくい。物理強化と違い、薄口グラスにも強化可能。
材質ソーダガラス 品名・タイプショットグラス
1箱(3個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爽やかなミントカラー表紙で、介護する方、される方の雰囲気をなごやかにさせます。表紙背部のエラストマー樹脂は丈夫で自在性があり、表紙を繰り返して開閉するハードな使用でも耐久性が高く、360°回転もOK。
サイズA4・S型 4穴 材質表紙・背/ポリプロピレン、背折り曲げ部/エラストマー樹脂、綴じ具/スチール 穴数4 縦(mm)315 横(mm)258
1冊
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52.5 寸法W(mm)50 寸法N(mm)6 寸法R(mm)2 寸法P4(mm)Φ22 寸法P6(mm)Φ22 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)36 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
656 税込722
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
369 税込406
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

適合品番TENA12・13・22・23型、TENA12A5型、TENA22A5型、TENA125・126型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アデリア(石塚硝子)クラフトビアグラス
クラフトビールの味わいを存分にご堪能頂けるビアグラスシリーズ。
材質全面イオン強化ガラス 品名・タイプショットグラス
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫、扱いやすい。モールガラス調デザイン。
材質本体:AS樹脂、ふた:ポリプロピレン 質量(g)248 容量(L)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×250 耐熱温度(℃)ふた外側:100
1本
549 税込604
当日出荷

蓋とパッキンが一体となっていて取り外して洗う手間がなく清潔に保てます。モジュール設計でスタッキングが可能な為、無駄なく収納できる。重ねて収納可能。
材質本体:ポリスチレン、ふた:AS樹脂・熱可塑性エラストマー 形状角形 質量(g)300 容量(L)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×105×195 電子レンジ×
1個
589 税込648
当日出荷

蓋とパッキンが一体となっていて取り外して洗う手間がなく清潔に保てます。高さ違いの3サイズを重ねて収納。モジュール設計でスタッキングが可能な為、無駄なく収納できる。
材質ポリスチレン、ふた:AS樹脂・熱可塑性エラストマー 形状 質量(g)421 容量(L)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×105×270
1個
799 税込879
欠品中

ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:160mm)。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。 刃長(mm)160 トラスコ品番379-8801 適合機種AB-1610、PAB-1610
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷

お料理しながらレシピ動画をチェックできます。
材質鉄(エポキシ樹脂塗装)、保護チューブ:シリコーンゴム 質量(g)184 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×130
1個
499 税込549
当日出荷

細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。適用サイズ:排水溝の口径(約)7~10.5cm
材質ワク:18-8ステンレス鋼、アミ:18-8ステンレス鋼 質量(g)21 外径×高さH(Φmm×mm)115×30 適合排水口径(Φmm)70~100
1個
379 税込417
当日出荷