こんなお得な商品も!
ツールロール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
コンパクトに収まる、ロールアップケース。
まち付で工具を入れやすいポケット。
落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
寸法(mm)540×290(広げた状態)
材質(本体)ポリエステル
質量(g)270
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さらにお求めやすい省資源タイプのレジ袋。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別レジ袋
材質高密度ポリエチレン
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
用途グリースニップル摩耗時の交換に
常温でも使用できる便利な無地の冷凍・脱酸素剤対応のガス袋です。冷凍可能なので、作りおきもでき人手不足や廃棄ロス問題軽減にも役立ちます。
材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)790
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法W(mm)50
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10042
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮
色真鍮(金)
適合ピッチ(mm)25
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
材質SS400
タイプメスメス
表面処理四三酸化鉄被膜
小物収納に便利な小型シェルフ。
こぼれ止め付きの小物棚。シェルフの内側・外側いずれにも取り付けられ、棚間のスペースを有効活用できます。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(2組)入り
材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
耐荷重(kg/段)20(垂直荷重・等分布)
色(本体)クローム
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
工具や身の回り品をひとまとめ。
細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理!その他の荷物もまとめて持ち運びできます。
開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい形。
トラスコ品番810-7653
質量(kg)0.3
材質(本体)ポリエステル
ポケット数外3
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・奥行(mm)130
有効内寸法・高さ(mm)170
有効内寸法・幅(mm)290
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
材質ガラス
幅(mm)約1.6
寸法(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
材質耐熱ABS樹脂
耐熱温度(℃)80~90
電子レンジ×
食器洗浄機○
材質ガラス
質量(g)約7
外径(Φmm)約2.0~2.2
ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ
落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。
取り外し可能なインソールでいつも清潔です。
成型製法なので、防水性に優れています。
足幅3E
形状ミドルカット
種類作業靴
長さ(cm)(筒丈)約16、(ヒール)3.5
材質(アッパー)合成ラバー
材質(ソール)合成ラバー
標準質量(g/片足)400(M)
機能防水性
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ半長靴
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
材質フィッティング:アルミ
色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプオス・メス
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質超々微粒子
刃数2
表面処理AlTiN+HHコート
ねじれ角30゜
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプメス・メス
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ