種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)樹脂製
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
材質R-PET
紙質再生材配合率/R-PET100%
エコマーク認定番号18 112 046
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)13
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
網目模様のそのくな風合い!様々なサイズをご用意!
色こげ茶
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
刃幅(mm)13
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
お子さまに大人気の、アンパンマンのデザインの手おけです。持ち手にアンパンマンのレリーフが付いています。
材質本体:ポリプロピレン/レリーフ:EVA樹脂
寸法(cm)12.6×23.9×10.6
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品
取付方式DINレール
結線方式ネジ
極数3P
色黒
材質(本体)ポリアミド樹脂
端子形状セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500
真空密着防止リブを採用。トレイ同士が密着しないので、通気性に優れ、衛生的。
しかも取り出しやすい設計です。さらに耐久性、耐寒性に優れていて、過酷な作業環境でも使えます。
また、プラトレイは擦れによるイヤな音がしません。
適合機種トレイラック(CZS、CZM、CZL、CZ6040、CS7、CS、CM、CL、6M、C6043)
材質(キャスター)ABS
用途(建物)福祉施設、病院、学校、公共施設、オフィスビル、商業施設など、(部位)居室、一般病室、一般室、廊下、教室など
長さ(m)25
高さ(mm)60
大人気ブローエアーシリーズの第3弾が新登場!薄型・軽量・弾力性フレームはそのままに、クリングスタイプの鼻パッドがプラスされ、更に掛けやすくズレにくい、ストレスフリーのアジアンフィットモデルにバージョンアップしました。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、メタルクリングス鼻パッド、軽量・ソフトフレーム、動く鼻パッド
フレームマットブラック
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
仕様油穴付
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベルトの伝動用のモーターべース。
引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
長輝ライトテック製3.7Vリチウムイオン充電池(品番BBA-01)用の充電器です。
用途長輝LITE TEC充電池BBA-01用の充電器
付属品USBケーブル
出力電圧(V)4.2
入力電圧(V)micro USB 5
出力電流(mA)500
入力電流(A)1(推奨)~2
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
下穴加工済み
カウンターウエイトの完全なバランス
ガラス繊維添加で材質強度をアップ
握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
レーザー加工作業時の散乱光から作業者を保護します。新開発した薄く柔軟性高い耐レーザー素材を採用し、安全性と優れた作業性の両立を実現。
色ホワイト
サイズフリー
長さ(mm)約860
幅(mm)約600
1着
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
掘り込み用アルミ棚柱です。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
長さ(mm)1820
材質アルミ(t=1.0)
ピッチ(mm)20
仕上アルミ(B2) シルバー
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級
RoHS指令(10物質対応)対応
お持ちのスポットクーラー、冷風機の風を閉じ込めるボックス型クイックテント フレームは省労力・省収納スペースのワンタッチ型 。出入口は2カ所 スポットクーラーは2基接続可能 天面と側面半分には遮熱率62%以上の遮熱生地を使用することにより、より冷気を閉じ込めます 下半分は透明生地を使用今お持ちのスポットクーラーにご対応可能
用途あらゆる現場の休憩所や待機場所また熱中症対策とてご利用
色白・透明
タイプ総アルミタイプ
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
色(本体)クローム
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:FRP
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャープなシルエットながら優れたフィット感。アクティブな動きにもストレスフリーなストレッチデニム。
種別デニムジャケット
材質ストレッチデニム
混率(%)ストレッチデニム 綿98・ポリウレタン2
材質(ボタン)金属
ハイパワーレーザーの強烈な反射散乱光から作業者の胴体を護ります。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。
仕様特殊レーザー遮蔽素材
トラスコ品番665-9783
材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材
質量(g)480
長さ(m)0.86
幅(m)0.6
1枚(1枚)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
用途工事現場での規制
幅(mm)620
高さ(mm)1670
奥行(mm)50
材質(表面)鉄板 反射シート
材質(外枠)ブロー成型樹脂
容量(mL)70
品番BA1146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×70×30
TKG品番9-1685-1501
1箱(6個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)ブラック
容量(mL)30
品番BA1147
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×19
TKG品番9-1685-1601
1箱(6個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1セット(2個)
¥659
税込¥725
4日以内出荷
電子音のため、他のアラームと区別できます。
定格電圧(V)DC12~24
発音体スピーカー
仕様耐雨性可
質量(g)350
定格電圧(V)DC 12~24
定格電流(A)0.1以下
音圧レベル(dB)90±5(断続)
音声内容ピンポン バックします
発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ