1,311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)75 寸法W(mm)70 寸法t(mm)3 質量(kg)扉:57 適合扉高さ(mm)600 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)57
1個
851 税込936
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:97 扉寸法(縦×横)(mm)700×350
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:53 質量(g)200 寸法L(mm)50 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)10 寸法W(mm)50 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード11121
1個
1,295 税込1,425
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:41 寸法L(mm)60 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法W(mm)64 扉寸法(縦×横)(mm)500×250
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:95 質量(g)315 寸法L(mm)80 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)10 寸法W(mm)50 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード11120
1個
1,687 税込1,856
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:93 質量(g)620 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード10547
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:99 質量(g)900 扉寸法(縦×横)(mm)1000×500 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード10546
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:178 質量(g)2250 扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード10545
1個
12,368 税込13,605
当日出荷

溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質豚毛 全長×幅W×厚さ295×16×6 毛丈(mm)16 植付(mm)62 質量(g)25
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質ガラスエポキシ(FR-4) 種類両面 ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)



1枚
特価
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ 材質刃部:高密度超硬チップ 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル シャンク6.35mm六角軸
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種HP Pavilion All-in-One 32-b1001jp 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160) 特性のぞき見防止180度
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷

スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 電線抱合範囲(単線)(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)10 材質綿布、サイザル麻 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:1.5 質量(g)4 寸法L(mm)25 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2.1 寸法D2(Φmm)4 寸法W(mm)20 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)18 寸法P2(mm)3.5 適合扉高さ(mm)300 寸法N2(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げ生地 適合扉幅(mm)150 適合扉質量(kg)1.5 タキゲンコード10239
1個
29 税込32
当日出荷

日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として ナイロン:クリア
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状フランジ付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
RoHS
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。 ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。 キャップを外す手間なく、スマートになつ印。 インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
用途紙用(光沢紙を除く) シリーズXスタンパー インク色 グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー) 使用温度範囲(℃)-40~+110 フタなし
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材アルミナ(A) 幅×長さ(mm)100×610
1箱(10本)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)50 寸法W(mm)50 寸法t(mm)3 耐荷重(kg)(適合扉)38 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)38
1個
624 税込686
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 グレー・黒(リバーシブル) 仕様RoHS対応品 材質ポリエステルクロス入ビニールシート 使用温度範囲(℃)-20~85 シート厚さ(mm)0.35 関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング 機能伸縮性 入数(双)1 材質【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
1双
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工 動画あり
ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

関連キーワード