1,087件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型 材質スチール 板厚(mm)0.6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
1枚
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ径M2 ねじピッチ0.4 二面幅(mm)4 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)28 寸法L(mm)40 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)24 寸法N2(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10385
1個
619 税込681
当日出荷

●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。 材質鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 砥粒WA
1セット(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(10000個)
27,980 税込30,778
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


1個
279 税込307
当日出荷

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2 種別スパーギヤ 歯幅(mm)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじ径M2 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1ケース(20g)
779 税込857
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1袋(50個)
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様バラ端子 種別バラ端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm 定格電圧 AC V250 適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷

1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1袋(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1袋(50個)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 シリーズDF1B 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
539 税込593
欠品中

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1袋(50個)
2,888 税込3,177
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

パッケージ中澤ティータイム
いろいろなお菓子の詰め合わせに便利なギフト箱です。
高さ(mm)48
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トーエイライトティーボールPUバットL
学校体育向きティーボール用バット(普及型)
材質外被ポリウレタン、芯材グラスファイバー 質量(g)約560 寸法(cm)長さ約83
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)


屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


シリーズDF1B 最大電流(A)5 適合電線(mm2)(Max)0.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
999 税込1,099
翌々日出荷

標準的なエポキシ本剤です。全体的なバランスの良い硬化物を形成します。
トラスコ品番553-1379 淡黄色透明 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)14 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L
1缶
8,198 税込9,018
5日以内出荷