1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。
GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
材質表面塗装:天然うるし 本体:天然木
幅(mm)40
全長(mm)185
色ブラウン
サイズL
質量(g)9
食器の種類洋食器
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
材質表面塗装:天然うるし、本体:天然木
形状木製スプーン
全長(mm)155
色ブラウン
サイズM
質量(g)7
全長A×幅B×高さC(mm)155×40×20
食器の種類洋食器
1本
¥289
税込¥318
欠品中
材質表面塗装:天然うるし、本体:天然木
形状木製スプーン
全長(mm)140
色ブラウン
サイズS
質量(g)6
全長A×幅B×高さC(mm)140×30×20
食器の種類洋食器
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。
曲げ角度0~180°
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。
適合管径(Φmm)5・6・8・10
トラスコ品番178-0913
全長(mm)265
質量(g)340
曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
材質表面塗装:天然うるし、本体:天然木
形状木製スプーン
全長(mm)125
色木目
質量(g)4
全長A×幅B×高さC(mm)125×30×15
食器の種類洋食器
1本
¥329
税込¥362
翌々日出荷
ねじ径M5
材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)0.8
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:積層合板
形状ステーキフォーク
全長(mm)190
質量(g)39
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×25×15
食器の種類洋食器
1本
¥669
税込¥736
翌々日出荷
材質天然木/天然うるし
幅(mm)30
全長(mm)180
質量(g)5
食器の種類洋食器
1本
¥289
税込¥318
翌々日出荷
材質金属部:ステンレス鋼 、ハンドル:積層合板
幅(mm)20
全長(mm)220
高さ(mm)15
質量(g)39
食器の種類洋食器
1本
¥669
税込¥736
翌々日出荷
材質表面塗装:天然うるし、本体:天然木
質量(g)14
全長A×幅B×高さC(mm)210×45×20
1本
¥309
税込¥340
翌々日出荷
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
幅(mm)25
全長(mm)195
色ブルー
質量(g)35
食器の種類洋食器
1本
¥209
税込¥230
翌々日出荷
材質表面塗装:天然うるし、本体:天然木
形状レンゲスプーン
全長(mm)170
色木目
サイズL
質量(g)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長170×40×20
食器の種類洋食器
1本
¥289
税込¥318
3日以内出荷
フライパンが茹で鍋に。26、28cmのフライパンに使用できます。
材質ステンレス鋼
質量(g)160
適合サイズ(cm)26・28兼用
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)440×90×250
線の太さ網の線材:12メッシュ
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)。メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。
厚さ(mm)0.55
仕様延長コード(L200mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ