1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.7
刃長(mm)126
適合本体101B、151BG、196B
種別特大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い新規格サイズが替刃(M厚)です。
中型サイズで刃厚0.45mmの刃はブレが少なく、薄い紙から厚手のダンボールまで安定したカットを実現します。
刃幅(mm)12.5
材質(刃)合金工具鋼
刃長(mm)83.3
適合本体万能M厚型/万能M厚型 イエロー(文具専用)/万能M厚型 ピンク(文具専用)/万能M厚型 ブルー(文具専用)/カッター挽き廻し鋸
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズUPF25
定格電力(W)0.25
抵抗5kΩ
許容差±0.1%
温度係数±5ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
シリーズR
定格電力(W)0.25
抵抗5.11kΩ
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
シリーズR
定格電力(W)0.25
抵抗5.62kΩ
許容差±0.1%
温度係数±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

脚絆 帆布製 ボタン式
モノタロウ
¥649
税込¥714
足首への異物混入を防ぐ。ヤケドやケガの防止に。ボタンは2列配置し、サイズを調節できる。
材質6号帆布
種別シューズカバー
色白
タイプボタン式
寸法A(mm)220
特性ボタン式(2列配置により、サイズ調整可能)
シリーズCPF
抵抗(kΩ)5.1
定格電力(W)0.063
許容差±0.1%
温度係数±25ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー薄膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
シリーズCPF
抵抗(kΩ)5.9
定格電力(W)0.063
許容差±0.1%
温度係数±25ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー薄膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
シリーズCPF
抵抗(kΩ)5.76
定格電力(W)0.063
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
シリーズCPF
抵抗(kΩ)5.62
定格電力(W)0.063
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
シリーズCPF
抵抗(kΩ)5.36
定格電力(W)0.063
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.7
刃長(mm)126
トラスコ品番154-4501
適合本体101B、151BG、196B
種別特大
質量(g)112
適合替刃・カッター101B、151BG、196B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シリーズCPF
抵抗(kΩ)5.49
定格電力(W)0.063
許容差±0.1%
温度係数±25ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー薄膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
シリーズCPF
抵抗(kΩ)5.23
定格電力(W)0.063
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15 112 017
水に濡れても錆びにくい、ステンレス製のカッターです。プラケース包装の5枚入り。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
トラスコ品番495-7431
適合本体ブラックS型、ブラックS型(文具台紙)、シルバー、ツーウェイカッターA型、サーフ(イエロー・ブルー・ホワイト)、特専A型、リサイクルA型(紙ケース)、オートロックA型(イエロー)、オートロックA型クリア(クリアブルー・文具台紙)、ノンスリップA型、エコカッターS型、MZ-S型、ハイパーA型、リミテッド(FA・AA・SA・MA)、エコカッターS型(ピンク・イエロー・ブルー・アソート)、DA-1、Aプラス、Aプラス(文具台紙)
質量(g)28
材質(刃)ハイカーボンステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本
商品タイプギアヘッド単体
刃のブレが少なく、安定した強力な切れ味のM厚型刃に。鋭角研磨の特専黒刃が登場
刃厚(mm)0.45
寸法(mm)12.5×83.3
RoHS指令(10物質対応)対応
力強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い「M厚型」カッターナイフ用替刃です。
材質(刃)合金工具鋼
寸法(mm)83.3×12.5×0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
手のひらにのせ、指先ではじいて飛ばすミニブーメランを作ることができる型抜きテンプレートです。
切り開いた牛乳パックにテンプレートをあて、ボールペンで型をなぞり、はさみで切り取るだけで簡単に仕上がります。
型は6種類あり、それぞれの飛び方の違いを楽しめます。
羽の角度をつけたりして工夫できます。
付属品定規
形状6種 仕上がりの大きさ:約60×60mm
寸法(mm)133×193
割ることのできるナットの二面幅(mm)9~12
六角(mm)(締込六角)12
頭部寸法(mm)22
1セット
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
コピー・写真がフィルムに付着しにくい非移行性。軽量・耐溶剤製・低温柔軟性にも優れています。
色透明
材質オレフィンシート製・0.3mm厚、ファスナー:ポリエチレン
グリーン購入法適合
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻
形状TB
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C 5310・6436
取付穴有
1次電圧240V-220V-200V-0V
2次電圧240V-220V-200V-0V
絶縁種別E
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)240-220-200-0
2次電圧(V)240-220-200-0
接地端子有
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。
付属品ボルト、座金、保護素子
電圧(V)DC90
機能制動、保持、寸動
RoHS指令(10物質対応)対応
保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
YKKAP製引戸の約7割に対応
廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ
ピンシリンダーキー3本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に
寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ