1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
浴室の鏡、湯気でくもらない。
ヘッドが曲がった塗りやすい形の容器です。
入浴約20回分の持続効果ががあります。(乾いた鏡に塗った場合)
50cm×50cmの鏡に対して約40回程度塗れます。
湯気の状態や鏡の汚れ具合、塗り方などの条件によって効果、持続期間は異なります。
濡れた鏡にもご使用いただけます。(持続期間は短くなります。)
ティッシュなどを使い、抵抗を感じるまで塗り広げていただきますと、より効果が持続します。
用途浴室鏡のくもり止め
商品タイプ本体
材質本体・中栓:ポリエチレン、キャップ・アダプター:ポリプロピレン、フェルト:ポリエステル
寸法(mm)70×50×95H
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
作動方式複動形・背合わせ形
形状ユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(3B) インチ:1/4 x 5/32
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(3B) インチ:1/4 x 5/32
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32(B側)
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
標準ストローク(mm)323
1個
¥31,980
税込¥35,178
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)323
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)323
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)323
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥8,298
税込¥9,128
18日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
色黒
芯径(mm)2.0
芯長さ(mm)約90
アズワン品番64-7920-88
入数12本
1パック
¥495
税込¥545
翌日出荷
材質ABS樹脂
色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
本体にAWG、mmの換算表示をしています。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
材質特殊鋼
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
質量(g)140
軽量・コンパクトなハンディタイプ。
簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。
グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。
本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
寸法(mm)165
質量(g)140
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス
色ホワイト
質量(g)135
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
定格電流(A)2
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
総合挿入力極数×0.59N以下
耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)200
単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
こんなお得な商品も!

タイヤ エアーチャック 兼用型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途自転車(英式)・自動車用
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)138
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)98
接続方式カプラー用プラグ
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4
材質(本体)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)2.032
ベルト厚(mm)1.14
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト形MXL
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)9.5
材質(本体)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)2.032
ベルト厚(mm)1.14
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト形MXL
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
5-in-1 (for Surface)。
USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。
USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。
デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。
HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。
ギガビットイーサネットポートを増設します。
出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。
4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」
環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。
USB MicroB給電をサポートします。
ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。
コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8
材質(本体)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)2.032
ベルト厚(mm)1.14
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト形MXL
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ