391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり 使いやすいミドルサイズです。 サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245 外寸法・高さ(mm)245 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)320 外寸法・間口(mm)370 有効内寸法・間口(mm)285 有効内寸法・奥行(mm)235 有効内寸法・高さ(mm)233
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナーB#37DK
エコ商品
材質PE ブルー/ライトブルー 容量(L)37 ネスティング高さ(mm)80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×344×160 外寸法・幅(mm)758 外寸法・高さ(mm)171 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)392 コンテナ種類斜格子リブ フタの有無 有効内寸法・奥行(mm)322 有効内寸法・高さ(mm)147 有効内寸法・幅(mm)688
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷


FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ねじ径M3 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) ピッチ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。 材質ASA 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質 種類ジャックポイントリーマフレキ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状リーマーフレキ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品 材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.3 JIS規格JIS規格A1321合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LB サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ37 ベルト長さ(mm)940 寸法T(mm)10 寸法W(mm)16.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,249 税込3,574
翌々日出荷

1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB37
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ37 ベルト長さ(mm)940 寸法T(mm)10 寸法W(mm)16.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

仙台銘板イラスト標識WBシリーズ
エコ商品
取付方式穴4スミ 材質クリーンエコボード(穴4スミ) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
699 税込769
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)用羽根
エコ商品
・ラック用特殊蝶番(B-377、B-377-SUS)と合わせてご使用下さい。
用途サーバーラック、制御盤扉 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエ中量棚B型 単体
エコ商品
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン タイプ単体 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下屏風ヒンジ
エコ商品
ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) ねじ穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート重量裏蝶番 204mm
エコ商品
重量扉用ビス止めタイプの裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 #1は溝付ピン仕様です。 #1はE形止め輪が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 推奨ねじ#1:M5皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
エコ商品
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)2.54 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ37 ベルト長さ(mm)940 寸法T(mm)9.3 寸法W(mm)22 寸法θ°40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,536 税込7,190
54日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB37
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ37 ベルト長さ(mm)940 寸法T(mm)9.3 寸法W(mm)22 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
55日以内出荷

ホシモト配線固定バー(金具)
エコ商品
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質 表面処理三価クロメート 寸法L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)
エコ商品
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理脱脂
1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アックスブレーンケッソク君(屋内用アイボリー)
エコ商品
ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途室内用結束バンド。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100本)ほか
199 税込219
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。 仕様ボルトレス 材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG) グレー タイプ単体 耐荷重(kg/段)300 キャスターなし 均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)
エコ商品
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のチリ調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-373用調整スぺーサー 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
6日以内出荷

サカエ中量棚B型 連結
エコ商品
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
用途ラック内の配線の整理・固定用の金具 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日動工業電柱用バンド
エコ商品
適合径(Φmm)Φ195~350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

関連キーワード