「b3b-zr」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)ZHコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型JST(日本圧着端子製造)
53税込58
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:3極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個アズワン品番67-0401-24
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 1.5mm ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 1.5mm ZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
769税込846
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = ZHピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dcUL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
ラバーステップ NTBラバーステップNTB(111件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-64
適合ZX-12R(00-06) [ZX1200 A1/A1H/A2/A2A/B1/B2/B3/B4/B6F]バルカン800/クラシック/ドリフター(96-00) [VN800 A2/A3/A4/A5/A6/B1/B2/B3/B4/B5/C1/C2]W650(99-05) [EJ650 A1/C1/A3/A4/A5/A6/A7/C3/C4/C5/C6/C7/D1/D2/D3/E1/E2/E3]ZRX400/2(94-06) [ZR400 E1/E2/E3/E4/E5/E6/E6F/F6F/E7/E8/E9/E10/F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10]ZXR400/R(89-99) [ZX400 H1/H2/J1/J2/L1/L2/L3/L4/L4A/L5/M1/M2/M3/M4/M6/L9]ZZR400(90-06) [ZX400 K1/K2/K3/N1/N2/N3/N4/N5/N6/N6F/N6S/N7/N8/N9/N10/N11]バリオス/2(91-06) [ZR250 A1/A2/A3/A4/A5/A6/B1/B1A/B2/B4/B5/B6/B6F/B7/B8/B9]ZXR250/R(89-99) [ZX250 A1/A2/B1/B2/C1/C2/C3/C4/C5/C7/D1]セット内容オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンボルトガスケット×1
ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACOハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)KITACO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
ニコブリンカー 日恵製作所ニコブリンカー日恵製作所
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
軽くて持ち運びしやすい点滅警告灯発光部は無段階角度調整可能3段階の点滅モード衝撃に強いポリカーボネート樹脂製設置に便利なマグネット付き
質量(kg)0.36使用電池アルカリ電池(単 3×2)点滅手動動作時間<連続>モード1:50時間(540回/分)、モード2:25時間(155回/分)、モード3 :130時間(130回/分)
セカンダリリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)セカンダリリフレッシュキットGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
ハンドルバー NTBハンドルバーNTB
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
純正製品と同寸に製造しておりますので、交換時の違和感はございません。
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750 MAD MAX(マッドマックス)ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750MAD MAX(マッドマックス)
1,198税込1,318
1個
欠品中
ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置
ZRX400 フロントステップバー MAD MAX(マッドマックス)ZRX400 フロントステップバーMAD MAX(マッドマックス)
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
適合車種ZZ-R1400/ABS('06-08)1400GTR('08-09)ZZR1200('02-05) 型式:CZX-12R('02-07) 型式:BZRX1200R/S('01-08) 型式:A/BZZ-R1100('90-01) 型式:C/Dゼファー1100/RS 型式:('92-06)ZRX1100/Ⅱ('97-00) 型式:C/DGPZ1100/ABS('95-99) 型式:E/FZ1000/750('07-08) 型式:B/LGPA900R/750R('84-03)ZX-9R('94-03) 型式:B/C/E/FZR-7/S('99-05) 型式:F/Hゼファー750/RS('91-06) 型式:C/DZZ-R600('93-01)ZZ-R400('90-06) 型式:K/Nゼファー400('89-95) 型式:Cゼファーχ('96-08) 型式:GZRX/Ⅱ(400)('94-08) 型式:E/FGPZ400R('85-89) 型式:DZZ-R250('90-07) 型式:HNINJA250R('08-09)バリオスⅠ/Ⅱ('91-08) 型式:A/B
Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ SENSIRIONSensirion 流量計 SFM3200シリーズSENSIRION
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応
ゼファー400/χ等 左レバー ALBA(アルバ)ゼファー400/χ等 左レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKIセット内容左単体シルバー適合車種KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、EN400バルカン (94) /EN400C1、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-9R NINJA (98-99) /ZX900C1/C2左右区別適合排気量(cc)250
XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバー ALBA(アルバ)XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバーALBA(アルバ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZR250(後方排気)(90) /3MA3/5、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、FJ400(97) /4YR-3、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、YZF600Rサンダーキャット(97-01) /4TV3、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、FZR750(89-90) /3PK、YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、GTS1000(93-94/98) /4BH/4HH/4FV、XJR1200/R(94-96) /4KG、XJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、アクロス250 (90-98) /GSX250F/FM/FP/FW GJ75A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、バンディット250V/VZ (95-97) /GSF250VS/-V/V-V/VZ-V GJ77A、ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、GSX250Sカタナ (91-96) /SSM/SSRM GJ76A、RGV250γ (90-96) /L/M/N/P/R VJ22A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、インパルス400/S (95-96) /ZS/ZT GK79A、デスぺラート400 (97) /VZ400V/ZV VK52A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、RF400/V/RV (93-99) /P/R/VR/T/VT/V-V GK78A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA、GSX-R750/SPR (91-98) /、デスぺラート800/X (97) /V/ZV VS53B、RF900RR (94) /、TL1000S/R (97-00) /SV/SX/RW/RX VT52A、GSX-R1000Sカタナ (95/00) /R/Y GU76A、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、SX1400 (93) /K1 GY71A、イントルーダー1500LC (98-99) /W/X VY51A、KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、KR-1S/R (89-90) /KR250C1/C2/D1/D2、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (89) /ZX250A1/B1、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、バルカン400/Ⅱ/クラシック (95-96) /VN400A1-4/B3-4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (89) /ZX400H1/J1、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (89-90) /ZX750H1-2、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、バルカン750クラシック (96) /VN750A2/B1、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、ゼファー1100/RS (92-97/99) /ZR1100A1-5/B1-3、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別適合排気量(cc)250
フロントフォークO/Hキット NTBフロントフォークO/HキットNTB(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2個)
10日以内出荷
セット内容FOK-07(92049-1522/-1496)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-05(11009-1127)適合車種ZRX1100/ZRX1100-II(ZRT10C)、ZRX1200R/S(ZRT20A、ZR1200A1~3/B1~3)、Ninja ZX12R(ZXT20A/B)、ZZR1200(ZXT20C)
スクリーン レーシング スモーク 4025066159673 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066159673MRA(ムラキリアルアドバンス)
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066159673「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。販売備考:縦:340mm 横:340mm グラデーション有り専用取付ステーが付属されます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-19厚み:3タイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:スモークサイズ:幅340mmx長さ340mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り付属品:スクリーンモール、専用取付ステー型番:674
仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール、専用取付ステー適合Z900 17-19材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン レーシング型番674寸法(幅W×長さL)(mm)340×340
スクリーン レーシング ブラック 4025066159680 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066159680MRA(ムラキリアルアドバンス)
21,980税込24,178
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066159680「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。販売備考:縦:340mm 横:340mm グラデーション無し専用取付ステーが付属されます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-19厚み:3タイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:ブラックサイズ:幅340mmx長さ340mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:スクリーンモール、専用取付ステー型番:674
仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール、専用取付ステー適合Z900 17-19材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン レーシング型番674寸法(幅W×長さL)(mm)340×340
スクリーン レーシング クリア 4025066159666 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング クリア 4025066159666MRA(ムラキリアルアドバンス)
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066159666「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。販売備考:縦:340mm 横:340mm グラデーション有り専用取付ステーが付属されます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-19厚み:3タイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:クリアサイズ:幅340mmx長さ340mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り付属品:スクリーンモール、専用取付ステー型番:674
仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール、専用取付ステー適合Z900 17-19材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン レーシング型番674寸法(幅W×長さL)(mm)340×340