3,628件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。 ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。 ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
全長(mm)260 トラスコ品番123-8230 質量(g)480 適合材石膏ボード 摘要ボードアンカーA405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
1個
4,198 税込4,618
当日出荷



容量33Lのビッグサイズ。 書類や医療材料の運搬に最適です。
1個(33L)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて引き裂けに強いバイクカバー カバーの前後にロック用の穴付き(フロント側は赤、リア側は黒にしてありカバーの前後がすぐに分かります。) ワンタッチ風飛び防止ベルト装備 縫製部分に止水テープ加工/縫い目からの雨の侵入を防ぎます。 左右ミラー付部にエアーベンチレーション付 裾しぼり機能付
材質ポリエステル100%
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GA-BA007 ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 おしゃれ GAONA(ガオナ) 動画あり
ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。 吐水パイプ長さ:170ミリ よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。 カートリッジ:101-999(カクダイ品番)
用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。 付属品シールテープ5m、六角レンチ 長さ(mm)吐水パイプ:170 マットブラック 使用温度範囲(℃)1~80 使用圧力0.05~0.75MPa
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA32-7) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA25-7) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA20-7) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ブレーキ抵抗器 559.275W 1.5kΩ 10%
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線 アズワン品番65-7173-84
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ブレーキ抵抗器 559.275W 1kΩ 10%
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線 アズワン品番65-7173-86
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ブレーキ抵抗器 596.56W 675Ω 10%
仕様●抵抗:675Ω●定格電力:596.56W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ブレーキ抵抗器 559.275W 250Ω 10%
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ブレーキ抵抗器 559.275W 170Ω 10%
仕様●抵抗:170Ω●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA63-7~) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA40-7~) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA20-7~) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-EPS8BA
エコ商品
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)300 黑/青 型番SST-PP07-EPS8BA コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線がスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)250 黒/青 型番SST-PP07-IDE6BA コネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様裾スリット 混率(%)ブロード[ポリエステル85%・綿15%] 加工SR加工 機能防透・UVカット
1枚
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

混率(%)ブロード[ポリエステル85%・綿15%] 加工SR加工 機能防透・UVカット
1枚
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

混率(%)ブロード[ポリエステル85%・綿15%] 加工SR加工 機能防透・UVカット
1枚
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)