仕様●メーカーシリーズ:DMA-15●製品レンジ:CAN Touch●ディスプレイの色:色●電源電圧:7 → 32 V dc
ポート数1
ディスプレイTFT
解像度240 x 320pixels
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート1
バックライトあり
IP等級IP65
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様●併用可能製品:STG-550 / 560 / 650 / 660 Mini PLC
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプUSBケーブル
終端スタイルプラグイン
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●範囲:ミニPLC
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ接続ケーブル
終端スタイルプラグイン
1個
¥4,730
税込¥5,203
7日以内出荷
仕様●シリーズ:STG-820●電源電圧:7 → 32 V dc●通信ポートタイプ:CAN●ターミナルタイプ:スプリング●プログラミングインターフェイス:Computer●ネットワークタイプ:CANOpen●基準適合:2004/108/EC, 2004/108/EG, 2014/30/EU
長さ(mm)60
幅(mm)45
出力方式アナログ, デジタル, ソリッドステート
入力方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数9
入力数3
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:STG-600●電源電圧:7 → 32 V dc●出力タイプ:Mosfet、ソリッドステート●ディスプレイ込み:なし●ターミナルタイプ:スプリング●使用されているプログラミング言語:miCon-L●モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール
長さ(mm)93
取付方式パネル取り付け
出力電流(A)8
入力方式アナログ、デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数8
入力数10
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
BARTH ブラケット HA-30 は、loco キューブ用で、35 mm DIN レール取り付けセットです。すべての loco キューブミニ PLC、モーション、インターフェイスに適しています。すばやく簡単に前面に取り付け可能
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:locoube R ミニ PLC●範囲:HA-30
アズワン品番65-7301-97
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●シリーズ:STG-650 CAN●電源電圧:7 → 32 V dc●ターミナルタイプ:スプリング●ネットワークタイプ:CAN
幅(mm)45
取付方式パネル取り付け
深さ(mm)15
出力電流(A)1.5
出力方式デジタル
入力方式アナログ、デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数9
入力数10
通信ポート番号3
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン
色ブルー/グレイ
耐熱温度(℃)-40~120
寸法(mm)600×400×85
質量(kg)0.3
色ブラック
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン
色ブルー/グレイ
耐熱温度(℃)-40~120
寸法(mm)615×415×170
色レッド
耐荷重(kg)250
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン
色ブラック
耐熱温度(℃)-40~120
寸法(mm)600×400×85
質量(kg)0.25
色ブラック
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
寸法(mm)700×500×170
色レッド
耐荷重(kg)250
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
適合車種Yamaha/XSR900 (2015-2021)/XSR900 Abarth (2017-2017)/
1個
¥18,980
税込¥20,878
36日以内出荷
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)Legend Gear (レジェンドギア) サイドバッグセット. Yamaha XSR900 Abarth (17-). BC.HTA.06.599.2020
適合車種Yamaha/XSR900 Abarth (2017-2017)/
1個
¥48,980
税込¥53,878
36日以内出荷
。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
Description。The SparkFun Qwiic Motor Driver Kit gives you the basic parts needed to get up and running quickly with a motor driven project. Along with the included Qwiic Motor Driver is a 100mm Qwiic cable, a pair of hobby gearmotors, and a LiPo batter
アズワン品番67-0424-89
1個
¥6,698
税込¥7,368
33日以内出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFU
エコ商品
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール。高さ1U CRPS フォームファクター。Cybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC。全部日本製の電解コンデンサ。PMBus 1.2対応。便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計。コールド冗長性。Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)。12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力。3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum
寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし)
質量(kg)0.83
色銀(非鉛成分塗装)
型番SST-GM1300C-PFU
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護
動作温度(℃)0 ~ 50
効率≧89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム40mm DCファン
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
Description。The SparkFun Artemis Development Kit is the latest board to be released around the SparkFun Artemis Module and it allows access to more software development features than previous Artemis based boards. Recommended software used to program
アズワン品番67-0423-15
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ