1,092件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーズナブルで使いやすいペーパーカップ205ml。温かい飲み物、冷たい飲み物兼用。持ちやすいサイズ感。たっぷり使える50個入り。
材質バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工 容量(mL)205 ホワイト 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×8 アズワン品番65-0440-08
1セット(50個)
209 税込230
当日出荷

マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石 材質(針)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

下地探し どこ太Basic シンワ測定 動画あり
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅 材質(針)ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーレベル Basic シンワ測定 動画あり
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 動画あり
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用 仕様連続運転 付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m) トラスコ品番509-6774 材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)22(1cP時) ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出) 使用流体アドブルー 駆動方式電動式 使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

リーズナブルで使いやすいペーパープレート18cm。片手でも持ちやすい大きさ。日本国内で丁寧に生産された簡易食器。
材質バージンパルプ(耐水加工) ホワイト 質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×1
1セット(30枚)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

79153 下地センサーBasic深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm 材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)172×72×42 製品質量(g)170(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。
付属品本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書 適合専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応 寸法(mm)幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず) 質量(g)24(USB端子含む) 出力(フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz) 電源USBバスパワー 方式エンコード:ソフトウエアエンコード 対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降 最大解像度HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps) 入力端子HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。 インターフェイスPC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付 アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
1台
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーズナブルで使いやすいペーパーカップ205ml。温かい飲み物、冷たい飲み物兼用。持ちやすいサイズ感。
材質バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工 容量(mL)205 ホワイト 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×8
1セット(30個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーヘッド型シェーカー、トレイスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。安定した連続作動。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数表示:no、タイマー表示:no、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:No、RS232インターフェイス:No、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA 質量(kg)1.6 電圧(V)100-240 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) アナログ出力no 周波数50/60Hz 連続使用時間100% 許容周囲温度(℃)Apr-50 アズワン品番61-4948-07 タイマーno 操作方式連続使用 揺動形態オーバーヘッド式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×180×140
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

アイリスオーヤマ乾電池 BIGCAPA basic 単4形
使用頻度が少なく小さめの電気でも十分に動かせる機械に向き。
保証期間5年 規格単4 機能放電性能
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

pure walker (ピュアウォーカー)BASIC ナースシューズ 7602
ナースシューズとしても活躍 オフィスや清潔フロアで使い安くはき易い。
材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 足幅E~EE RoHS指令(10物質対応)対応
1足
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能拡大して撮影、保存 照明白色LED4灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm)20以上 ケーブル長(mm)1500 インターフェイスUSB2.0 ロック機構あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このセンターポール伸縮式三脚は、通常の三脚としても自撮り棒としても使用できる多機能デザインです。小型三脚の可能性を広げ、さまざまなシーンで活躍します。ビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作も簡単に行えます。また、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約5.6cm~9.4cmのスマートフォンをしっかりと固定します。スマホを取り付ける際は、コールドシューを使用してマイクやLEDライトを取り付けることができ、さらに撮影の幅が広がります 。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86 高さ(mm)全伸:385、格納:220 質量(g)(約)252 耐荷重(kg)(約)1
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単3 使用推奨期限10年
1個(4本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマ乾電池 BIGCAPA basic 単3形
使用頻度が少なく小さめの電気でも十分に動かせる機械に向き。
保証期間5年 機能放電性能
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズナブルで使いやすいペーパーボウル280ml。深さがあり、タレ皿やおかずの取り分けに便利。日本国内で丁寧に生産された簡易食器。
材質バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工 ホワイト 容量(mL)280 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×12.5×3.5 アズワン品番65-0440-11
1セット(10個)
219 税込241
当日出荷

GEM BASIC 牛革シャドー 角ポーチ 1520は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工している兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品のバッグです。ビターな革色は高級感が溢れ、大人の男性の渋みを上げるアイテムです。外出や旅行など身軽にお出かけする時におすすめです。
用途旅行・日常使いなどに。 材質牛革 ブラウン ポケット数内側3 ポケット【内側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)26×18×8
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

GEM BASIC 縦サコッシュ 1523は、鞄の生産地として長い歴史をもつ兵庫県豊岡市の職人が丁寧に縫製し、一点ずつ陰影をつけるシャドー加工を施したバッグです。二つとして同じ仕上がりはなく、さらに使うほどに深みが増して経年変化を楽しめる逸品です。お財布やスマートフォンなどを入れてちょっとしたお出かけに最適です。
用途旅行・日常使いなどに。 ブラウン 寸法(横×縦)(cm)18×23 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】75~133
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。 ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単4 使用推奨期限10年
1個(4本)ほか
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな力で強力切断。ギザ付で滑らずカット。
全長(mm)260 質量(g)400 切断能力(mm)(ステンレス)0.6 / (針金)2.5 / (鉄板)1.2
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工している兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品のバッグです。ビターな革色は高級感漂う仕上がり、スマホが入るポケット付きで外出や旅行など身軽にお出かけする時に便利なお財布ポシェットです。
用途旅行・日常使いなどに。 材質牛革 ブラウン タイプファスナー ポケット数【外側】1【内側】3 ポケット【外側】かぶせポケット×1 【内側】お札入れ×2、カード入れ×12、ジップ小銭入れ×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)12×19×2
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

A6サイズの車検証に対応したポケット付きの車検証ケースです。・車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚), 車両取扱説明書,メンテナンスノート等収納可能
仕様二ツ折 適合横型名刺 材質PVC 収納サイズ【車検証サイズ】A6 縦(cm)24 厚さ(cm)0.7 横(cm)18
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スライダーロックでフタはしっかりと固定され、中に入っているものは仕切りから動きません。ハンドル付きで持ち運びに便利です。黄色の仕切板は取り外し可能です。
用途部品・パーツなど小物の収納、持ち運びに。 仕様南京錠(別売):取付可 材質ポリプロピレン(PP) ブラック/イエロー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GEM BASIC 牛革シャドー ミニショルダー 1504は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工している兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品のバッグです。ビターな革色は高級感漂う仕上がり、メインルームはA5サイズ収納可能です。
用途旅行・日常使いなどに。 ブラウン タイプファスナー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18×22×4
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

GEM BASIC 牛革シャドー サコッシュ 1503は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工している兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品のバッグです。ビターな革色は高級感漂う仕上がり、メインルームはA5サイズ収納可能です。
用途旅行・日常使いなどに。 ブラウン タイプファスナー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×18×2
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO) 色(本体)シルバー
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,880 税込14,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工している兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品のバッグです。ビターな革色は高級感が溢れ、大人の男性の渋みを上げるアイテムです。2ルーム仕様なので、荷物を仕分けて収納が可能です。
用途旅行・日常使いなどに。 材質牛革 ブラウン ポケット数【外側】1【内側】3 ポケット【内側】ファスナーポケット×1 【内側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)26×17×10
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

GEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工している兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品のバッグです。ビターな革色は高級感が溢れ、大人の男性の渋みを上げるアイテムです。外出や旅行など身軽にお出かけする時におすすめです。
用途旅行・日常使いなどに。 ブラウン タイプファスナー ポケット数【外側】1【内側】2 ポケット【外側】オープンポケット×1 【内側】オープンポケット×1、ファスナーポケット×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)14×18×5
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

GEM BASIC 牛革シャドー 横ショルダー 1512は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工している兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品のバッグです。ビターな革色は高級感が溢れ、大人の男性の渋みを上げるアイテムです。外出や旅行など身軽にお出かけする時におすすめです。
用途旅行・日常使いなどに。 ブラウン タイプファスナー ポケット数【外側】2【内側】2 ポケット【外側】かぶせポケット×1、オープンポケット×1 【内側】オープンポケット×1、ファスナーポケット×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25×19×5
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

牛革シャドー 縦ショルダーバッグ 1505は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工した高級感漂う牛革のショルダーバッグです。兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品です。メインルームはA5サイズ収納可能でオープンポケット付きです。ショルダー(長さ調節・脱着可能)もブラウンカラーで統一感があり牛革特有の光沢感が高級感を漂わせます。
用途ビジネスバッグ・日常使いに。 材質牛革 ブラウン 種類【留め具】ファスナー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)19×24×5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

79154 下地センサー Basic+ 深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)180 本体サイズ(mm)172×72×42 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
レンズ色クリアー
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)