ピッチ(mm)52
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コッタレスハンガーシャフト
ピッチ(mm)55
セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2
全長A(mm)148.5
寸法D(mm)40.5
寸法B(mm)35.0
寸法C(mm)52.0
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。
熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合レンチ32mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
寸法L(mm)130.5
寸法S(mm)35
寸法C(mm)55
寸法X(mm)13.5
寸法W(mm)11
寸法Y(mm)17
寸法R(mm)40.5
寸法V(mm)20
寸法1L(mm)151.5
1本
¥599
税込¥659
4日以内出荷
自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色シルバー
1セット(2個)
¥689
税込¥758
当日出荷
寸法L(mm)129
寸法S(mm)35
寸法C(mm)55
寸法X(mm)13.5
寸法W(mm)11
寸法Y(mm)17
寸法R(mm)39
寸法V(mm)20
寸法1L(mm)150
1本
¥599
税込¥659
4日以内出荷
色シルバー
サイズ(inch)1/4
1セット(20個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
色シルバー
タイプ変速機後芯棒一式
径(Φ)3/8
シャフト長さ(mm)185
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。
1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合外径(Φmm)45.7
適合レンチ32mm
取扱説明書(0.31MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
色シルバー
タイプ前芯棒一式
径(Φ)5/16
シャフト長さ(mm)145
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。
色黒/銀
1セット(2組)
¥399
税込¥439
当日出荷
ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
長さ(mm)720
幅(mm)7
厚さ(mm)0.3
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
長さ(mm)850
幅(mm)7
厚さ(mm)0.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
長さ(mm)300
幅(mm)7
厚さ(mm)0.3
主な適合純正品番7RY-R1646-00
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。
リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。
ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様■適応BBシャフト径:30mm
セット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2
ノッチ数20
適合ブラケットPraxis Works(R) M30
適合シャフト径(Φmm)30
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
材質スチール
セット内容左右1組
歯数32T
クランク長(mm)165
アズワン品番64-9570-40
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
BB30やBB90のような圧入タイプのBBをBBシェルから引き抜くための工具。
BB90用(623085)は他にも、BB 86やBB92、SRAMのプレスフィットGXP等クランクシャフト径が24mmのプレスフィットタイプのBBにも使用可能。
質量(g)346
寸法A(mm)60
寸法D(mm)29.75
寸法B(mm)54
寸法C(mm)9
1個
特価
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スプール・ハンドル・ハンドルノブが付属しないカスタム専用ボディ。ボディ本体はマットブラックの特別仕様カラー。 基本となるボディは22 ZILLION TW HDをベースに、G1ジュラルミン製のドライブギアを採用しタフで軽快な使用感を実現。ウォームシャフトを支持する軸受けにはボールベアリングを採用。カスタムボディ本体は7BBとなっており、 カスタムボディ本体のボールベアリングはすべてCRBBを実装しています。ハンドルノブを4BB仕様で組み込んだ場合は、最大で12BB仕様のリールとなります。RCSB1000サイズ(Φ34mm)スプールが対応し、スプール×ハンドル×ハンドルノブの 組み合わせで「自分仕様」の特別な1台を作りあげることができます。
用途ベイトキャスティング
色ブラック
質量(g)150
ベアリング7(ボール/ローラー)
ギア比7.1
ドラグ力(Kg)最大:5
仕様アクセサリタイプ = Shaft併用可能製品 = OT Series
併用機器OT Series
アクセサリタイプShaft
仕様アクセサリタイプ = Shaft併用可能製品 = OS Series
併用機器OS Series
アクセサリタイプShaft
仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT16シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器OT16シリーズ
アクセサリタイプシャフト
ROXANI BF8 (ロキサーニBF8)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量185gのハイバリューロープロファイル ベイトフィネスリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のMAGTRAX-Xブレーキシステム搭載で、同シリーズROXANI8、ROXANI7のスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量185g。超々ジュラルミン BFスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。MAGTRAX-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(10lb):80m●ラインキャパ(8lb):100m
自重(g)185
ギア比8.0:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):83
最大ドラグ(kg)5.5
仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT160 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器OT160 Series
アクセサリタイプシャフト
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT315 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器OT315 Series
アクセサリタイプシャフト
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ROXANI 7/8 (ロキサーニ)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量188g。超々ジュラルミン SLCスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。IB-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m
自重(g)188
ギア比7.1:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74
最大ドラグ(kg)5.5
関連キーワード
1
2
次へ