27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所) 材質SPCC、PP 設置方式壁掛け用 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル 電圧(V)12/24 材質CCA(銅約64%) 仕様生産物賠償責任(PL)保険付
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 使用温度範囲(℃)-50~150 規格(接続ねじ)JIS C 8305 温度範囲(℃)-45~150 適合規格(PS)E 接続ねじJIS C 8350 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。 有効長(mm)25 刃厚(mm)0.9 材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個ほか
66 税込73
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼 仕上メタリックグレー焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S55C) 仕様JIS表示認定工場製
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用 粒度240 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度180 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
4,390 税込4,829
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1本
特価
7,390 税込8,129
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度60 全長(mm)203 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。 シャンク径(Φmm)6.35 使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
849 税込934
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1個
特価
439 税込483
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型 仕様横収納型・横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)10×20 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格7X1531LSP-18 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.91MB) 図解NoLBC323UT-DX 本体部品_No.10、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.2、AC26SAL 本体部品 デンドウジク_No.2、JHC26U 本体部品_No.10、GKB2600U 本体部品_No.3、AC266STD 本体部品 デンドウジク_No.2、GKB2600L 本体部品_No.3、MB2660U 本体部品_No.3、BC264M 本体部品 デンドウジク_No.2、AC32SA 本体部品 デンドウジク_No.38、GKB2400UT 本体部品_No.3、GKB2611EL 本体部品_No.3、GKB2401EL 本体部品_No.3、LBC263UT-DX 本体部品_No.10、BC263SNL 本体部品 デンドウジク_No.2、JC263DX 本体部品_No.10、TK230DX 本体部品_No.10、MB2460G 本体部品_No.3、KC26RDVX1 本体部品_No.2、GKB2400GT 本体部品_No.3、JCN26DTL 本体部品_No.10、MB2660L 本体部品_No.3、GKB2400G 本体部品_No.3など
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

関連キーワード