振角約13度
種別エクステンションバー
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)6.3
寸法D2(mm)12
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
刃数2
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20
刃数2枚刃
適合材鋳鉄
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)6
材質CBN
ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工
材質PCD
全長L(mm)50
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)4
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)
消費電力(W)2
定格入力電圧(V)AC100
保護等級IP66相当
寿命5000時間以上
使用電圧範囲(V)AC90~110
動作温度範囲(℃)-10~+45
EA520BE-1、-2、-3替キャスター。
固定・ストッパー無。
エスコ品番EA520BE-101
形状固定
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
アズワン品番64-7862-80
1個
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。
用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。
付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)
機能遮光1級、ウオッシャブル
素材ポリエステル100%
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク適合
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター
タイプ角形・角形十字格子用
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.8
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
トラスコ品番307-3521
セット内容・ソケット(六角) (B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W,22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)(L450×W185×H60mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60
セット商品数26
差込角(sq.)12.7
1セット(26点組)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101
アズワン品番65-7682-44
1セット(28個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)32
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
用途交換用フィルター
タイプ角形・角形十字格子用
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)40
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター
適合機種AT-100QNK(2)/AT-100QNK2-BE/AT-100QNKB(2)(-L)
タイプ角形用
呼称100
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台。3赤外線センサー〈PR-11BE(改)※〉: 2台 ※PR-11BE(改)はPR-11BEのリアルタイム仕様です。簡単施工。センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。注意喚起。LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能。センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。方向判別出力。方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量 : 無音~100dB
1式
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)20
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
Samtec BCS-115-L-D-PE-BE は、BCS シリーズ Tiger クローパススルーソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。最大 100 ピンまでの単列及び 2 列で使用されます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 定格電流: 4.6A / ピン
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●シリーズ番号:BCS●コード番号:197-0019
アズワン品番65-7694-16
1セット(15個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
質量(kg)1.3
仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)
トラスコ品番383-9249
セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30
セット商品数15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35
差込角(sq.)6.3
1セット(15点)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻
トラスコ品番799-9950
適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
形状丸スクイロング
全長73
質量(g)13
刃幅(mm)6
刃厚(mm)2.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内径(Φmm)63
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
クッションB(両側クッション付)
シリーズ35H-3R
材質(パッキン)ニトリルゴム
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型トルクスビットソケット:BT2-T8,T10,T15,T20,T25,T27,T306.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E6.3sq.エクステンションバー:BE2-075,1506.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5
質量(kg)1.6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
ケース品番EKB-1
1セット
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)32
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5
質量(kg)1.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
ケース品番EKB-1
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52
差込角(sq.)12.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ