8,257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状L受 付属品取付ビス:ナベプラス6×40、4.1×20、4×10、8×40ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6 質量(kg)0.15 タイプBR型 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)12(H7) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)15
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

厚さ(mm)1.0 寸法(縦×横)(mm)12×12 仕上ブロンズ 有効寸法(mm)1820
1本
979 税込1,077
6日以内出荷

長さ(mm)1840 仕上ブロンズ 長穴(mm)穴ナシ 見付(mm)12
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

長さ(mm)1840 仕上ブロンズ 長穴(mm)5×15 見付(mm)12
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷

<Bluetooth+圧力センサ内臓の機械式圧力計> 機械式圧力計に圧力センサと通信モジュールを搭載 従来の圧力計から置換可能(電池駆動) データをCSVで保存でき、統計的な維持管理にも対応 通信出来ない状態でも、現場で圧力値を読み取り可能
用途本製品は、機械式圧力計に、圧力センサ+Bluetooth(R)通信モジュールとボタン電池を内蔵し、配線工事不要で、iPad で圧力値を監視及びまとめてデータ収集・管理が可能です 仕様受信ハードウェア:id(Bluetooth(R)4.2以降、iOS11以降推奨)、受信ソフトウェア:id用アプリ「PG-Link」(App Storeよりダンロードしてください) 材質アルミニウム合金 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約800 備考SUS316 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)100 精度圧力指示:1級、圧力センサ:1.6級 測定流体気体・液体 電池ボタン電池(CR2032) ケース構造屋内用(結露無きこと) 電池寿命2年(2回/日点検用途) 精度等級圧力指示:1.0級、圧力センサ:1.6級 材質(接液部)SUS316、SUS630 通信距離(m)10以内(障害物が無い場合)
1個
74,980 税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途時計 タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。 長さ(m)36.5 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材金属、鋼材
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm)260 寸法(mm)67(ブラシ) トラスコ品番807-0824 形状直(頭部) 質量(g)87 タイプ金柄ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.25 柄の形状 材質(柄部)スチール
1個
349 税込384
当日出荷

トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
1個
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa)21 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。 寸法(幅Wmm×長さLm)93×37 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材各種金属
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 材質亜鉛合金 形状出隅止
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
インク色 質量(g)7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63 印面サイズ(mm)5×29 印面種別浸透印
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
349 税込384
翌々日出荷

材質亜鉛合金 形状コーナーエルボ 仕様抗菌 付属品A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛合金 形状出隅受 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
849 税込934
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 材質亜鉛合金 形状直通 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TA907BR-12用クリー。ガンノズル先端や接続部の洗浄に。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所 動画あり
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)180 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)60 寸法H(mm)120 ねじ径M12 使用荷重(kg)110 寸法D(mm)12
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金 形状コーナーエルボ 適合パイプ径(Φmm)35
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
849 税込934
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛合金 形状出隅通 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛合金 形状エンドエルボ 仕様抗菌 付属品A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気性のよい高床すのこ。つなげて広く使えるので使い方いろいろ。カビにくいプラスチック製。重ねて収納可能。
用途ジョイントパレット、すのこ、ベッドとして。 材質PP、PE 質量(kg)(1枚あたり)約1.4 耐荷重(kg)(1枚あたり)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1枚あたり)51.7×51.6×7.1
1セット(8枚)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取出しに。 ヒューズ低背ヒューズ
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサイクルインク BROTHER対応 LC12 エコリカ 動画あり
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています 純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 種別リサイクル 適合機種メーカーbrother 適合MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/J960DN/J960DWN/J5910CDW/J6710CDW/J6510DW/J6910CDW/DCPJ525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 023
1個ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤレストボルト
エコ商品
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理先端部焼入HRC40 0/+6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)