108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
タイプツバあり
1個
747 税込822
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状半月キー
1個
77 税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

サンワサプライケーブルフック
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石 質量(g)約62.5(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70 総耐荷重(kg)約2
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D5499。販売備考:旧品番D35-02-043。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF110F 19
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状長キー
1箱(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100
RoHS
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大2TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。複数の容量からお気に入りのゲームや最新のタイトルを保存可能なスペースを確保して、大容量ストレージでゲーム機をアップグレードできます。
質量(g)5.8 インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe 保証期間5年 互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こちらの商品はご注文いただいてから製造いたします。素材:木材・高級合板。サイズ:W520×D490×H1000mm。重量:35kg。1段内寸:W360×D450×H40mm。1個内寸:W170×D55×H40mm
幅(mm)520 高さ(mm)1000 奥行(mm)490
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

こちらの商品はご注文いただいてから製造いたします。素材:木材・高級合板。サイズ:W520×D490×H1000mm。重量:35kg。1段内寸:W360×D450×H40mm。1個内寸:W170×D55×H40mm
幅(mm)520 高さ(mm)1000 奥行(mm)490
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【アルインコ用2ピンタイプ】。DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272。DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35D。DJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100D。DJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー 材質S45C(新JISキー)
1パック(12ピース)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サイズ。L:W45×D94×H35cm。重量。L:約1.8kg。材質/生地:ポリエステル 中材:発泡ポリスチレン
用途製品特長。立位保持が簡単にできるので飼い主さんも楽々。立位で食事が取れるので誤嚥の防止。ビーズクッションなので床ずれなし。立ち姿勢で元気な頃の目線になり心の元気が回復(リラックス効果) ベージュ
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

サイズ。L:W45×D94×H35cm。重量。L:約1.8kg。材質/生地:ポリエステル 中材:発泡ポリスチレン
用途製品特長。立位保持が簡単にできるので飼い主さんも楽々。立位で食事が取れるので誤嚥の防止。ビーズクッションなので床ずれなし。立ち姿勢で元気な頃の目線になり心の元気が回復(リラックス効果) ブルー
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

サイズ。L:W45×D94×H35cm。重量。L:約1.8kg。材質/生地:ポリエステル 中材:発泡ポリスチレン
用途製品特長。立位保持が簡単にできるので飼い主さんも楽々。立位で食事が取れるので誤嚥の防止。ビーズクッションなので床ずれなし。立ち姿勢で元気な頃の目線になり心の元気が回復(リラックス効果) ブラウン
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-019A。色[カラー]:アルミバフ。サイズ:D33/35 L110。材質[素材]:アルミ
材質アルミ アルミバフ サイズD33/35 L110
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

DPFドットコムDPFマフラー
車種:レンジャー,コンドル,リエッセ,ポンチョ,ジャーニー 。適合型式:FC6J,HX6J,MK35Aなど。主な適合純正品番:S1805-E0090。エンジン型式:J05D,J05E
主な適合純正品番17603-1050,S1805-E0550,S1850-E0031,20110-Z500Bなど タイプスタッドボルトタイプ メーカー日野、いすゞ
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質スチール ブラック 質量(g)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45 準拠規格EIA RS310-D 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数1U
1個
4,498 税込4,948
欠品中

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

・178°広視野角の21.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・DisplayPort, HDMI, D-subとUSBハブを備え、複数のデバイスに接続可能。・人間工学に基づいたデザインを採用、前後角度は+35°~-5°、左右角度は±180°、左右回転は±90°、高さは0~130mmの調整により、快適な視聴環境を提供
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載 付属品HDMIケーブル、電源コード、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド 質量(kg)約4.6 ピッチ(mm)0.248 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 10.6以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 機能Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、HDCP :搭載、1.4、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載 コントラスト比1000:1(typ) 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ21.5型ワイド 高さ調整範囲(mm)0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×(293~423)×211(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数アナログ:水平/垂直30~85KHz(H)/48~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直DisplayPort:85~85KHz(H)/48~75Hz(V)HDMI:30~85KHz(H)/48~75Hz(V) 入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1 Display port 1.2×1、デジタル出力 -、アナログ入力 VGA×1、USB HUB USB 2.0 Type-A×2、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 対応VESA規格100×100mm 角度調節上下角度調節(チルト)上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右180°、縦回転(ピボット)90°(右回り&左回り)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。DisplayPort、HDMI、D-sub、USB ハブ、オーディオ入力、イヤホン ジャックなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90° 付属品電源ケーブル、VGAケーブル、HDMIケーブル、DPケーブル、USB(A)ケーブル、保証書 質量(kg)約5.5、(本体・パッケージ込)約8.2 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 11.03以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 型番BE248QF 寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー 角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180° コントラスト比1500:1(最大3000:1) 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(GTG) スピーカー2Wx2 セキュリティケンジントンセキュリティースロット 高さ調整範囲(mm)0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:10 ダイナミックレンジHDR 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数アナログ:水平/垂直 30~75KHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:垂直 30~130KHz(H)/50~100Hz(V) 入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/VGA×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ入出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

。「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。 。無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56) 。有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 。有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 。有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠) 。対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8 。入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz 。外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず) 。質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g 。付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他 。保証期間:3年間
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

日之出スッピル製造磨スッピル S45C頭付スッピル
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー 材質S45C
1袋(12個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエアエンドミル
4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ。不等分割、不等リードにより抜群の防振性能。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応
表面処理ALCrN
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ7D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ7D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.50mm
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ5D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ5D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.25mm
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ6D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ6D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.40mm
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ2D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ2D 油穴付き(2穴) 加工公差-0.05~+0.15mm
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ3D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ3D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.20mm
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ4D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ4D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.25mm
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ライトゲームやオカッパリフィッシングに最適のランガン仕様のミニマルバッグ左右どちら掛けも可能で、ショルダーバッグにはミニポーチを標準装備。size:W22×H35×D10cm(ショルダーベルトのぞく)。Material:POLYESTER900D+PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)22×35×10(ショルダーベルトのぞく)
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 350mA。定格電力 = 5.2W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 38.1mm。幅 = 25.4mm。奥行き = 21.5mm。効率 = 75%。重量 = 35g。IEC 950、EN60950. TUV、UL、CSA認定. MTBFはMIL-HDBK-217Dに準拠。 持続短絡状態で作動禁止. TDK-Lambda、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - KWシリーズ. TDKラムダKWシリーズの密閉型基板電源は、幅広い用途向けの小型ソリューションを提供します。KWシリーズは、コンパクトなフットプリントのため、外部コンポーネントのない省スペースが重要な用途に適しています。このシリーズは、非常に効率的で電力損失が少なく、ボードの熱管理を容易にします。. 特長と利点 小型軽量ユニバーサル入力 入力85 → 265 V ac、世界各国の小型システム及び計装用途に最適 過電圧 / 過電流保護 UL94V-0適合のプラスチックケース 伝導ノイズ(EMI) VCCI-II及びFCC-B (外部コンデンサによってVDE-Bに適合) 代表的用途 産業用 テスト / 測定 通信 / 放送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。 詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm 。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
ホワイト 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード 質量(kg)25 耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1 外寸(mm)W547×D350×H1065
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

素材:ポリエステル/PVC 本体サイズ:30(H)×35(W)×12(D)cm 容量:13L 。限定各50個
容量(L)13 本体寸法(mm)30(H)×35(W)×12(D)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーLEDを5発使用 。大粒に光るデイライトです。傾斜角度約5度ぐらいで、バンパーサイドダクトなどに設置をお勧めいたします。こちらの商品は室内スイッチ、配線などすべて入っておりますオールインワンモデルです。室内から好きな時にデイライトをON/OFFしたい方にお勧めです。新品左右セット。高輝度LED採用。寸法:約H35×W230×D80(mm)。ステー、配線類一式付属。室内スイッチ付き。LED ホワイト色。【カラー】。クローム、ブラックの2色
クローム グリーン購入法適合
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

シンプル+コットンで気軽に使えるシングルサドルバッグ。コットンの風合とシンプルな形状が自由なスタイルを演出し、その使い易さと共に常にバイクに装着しておける気安さを提案します。
用途品番: RR9110。品名: イージーシングルサドルバッグ。COLOR: COTTON KHAKI。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。容量: 14~16リットル。OPTION:CR1002 プロテクションフィルム(3枚入) コットンカーキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30~35(最大高)
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ。棚置き収納ができる棚板4枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズ。W600:D260×H2290~2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個
付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個 材質スチール、木 使用工具プラスドライバー、手袋 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)150 キャスターの有無あり
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”に。片持ちサドルバッグ誕生。既存のRR9110 イージーシングルサドルバッグのメイン素材を、ナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで、高耐久高強度のサドルバックへとバージョンアップさせました。 ベーシックでシンプルなシングル(片側のみ)サドルバッグです。付属の取り付けベルトはショートとロングの二種類で、車種を選ばない取付汎用性で取り付け自体も名前の通りイージーです。
用途品番: RR9580。品名: SCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ。COLOR: SCHWARZ。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。容量: 14~16リットル。OPTION:CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)、RY59190 サイドバッグサポートアーム シュバルツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30~35(最大高)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷