布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター替刃。Φ45mm。
材質(刃)SKS-7
トラスコ品番395-8191
適合本体RO-1000GP
質量(g)21
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)45×0.30
質量(g/個)20
色(刃)銀
1個(1枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
1セット(18枚)
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
専用工具使用で成端作業が早い!
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。シールド付。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス
質量(g)約2.1
適合外径(Φmm)6.0~7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)
芯線導体サイズ芯線:0.9~1.2mm/AWG23
1セット(25個組)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
専用工具使用で成端作業が早い!
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅
質量(g)約1.3
適合外径(Φmm)5.5~6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
1袋(25個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグです(8P8C)。調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応します。パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構です。均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイントです。高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去します。人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付きです。
用途RJ45プラグ、クローズドハウジング、ノンクローズドハウジングに対応
全長(mm)190
質量(g)345
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター。丸刃を転がして切るローリングタイプの特大刃(直径45mm刃)タイプ。布、革、ゴムシートなどのカットに最適です。ワンタッチで開閉できるプロテクターつき 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ
用途布や革のカットに
刃径(Φmm)45
トラスコ品番395-8434
材質(本体)アルミニウム
質量(g)112
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×51×22
色(本体)シルバー
適合替刃BR-45P
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します
電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台
表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)
センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s
設定温度範囲-35~105℃
測定誤差最大±1.6℃
基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)
リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON
動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110
測定周期約1秒
動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。
仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60P
アズワン品番65-9305-44
1台
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
トリプルモニタ(1x HDMI + 2x DP)またはデュアルモニタでディスプレイ機能を拡張。ディスプレイの1台で3840x2160p(4K)の高解像度に対応。USB 3.0ポート5口にUSB機器を接続。USB急速充電ポートでデバイスを充電。ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応。1台のディスプレイで3840x2160p、もう1台で2560x1600pのデュアルディスプレイ構成
用途3台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。既存のHDMIおよびDisplayPortモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様1.2 、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)82
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】3
最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz(DisplayPortビデオ1-シングルディスプレイ)、2560x1600(DisplayPortビデオ3-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度3840x2160p(4K)の場合、2560x1600pと2560x1440pがサポートされます。、異なるディスプレイを組み合わせて使用する場合(最大で外部ディスプレイ3台まで)、それぞれのディスプレイに付属の取扱説明書で対応解像度を確認下さい。
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットDisplayLink-DL-5910、VIA/VLI-VL812
インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
HDMI信号ブースター:2本のHDMIケーブルを組み合わせ、最大解像度8K60Hz/4K144Hzの映像信号を最長10mまで延長可能(ソースからリピーターまで4m、リピーターからディスプレイまで6m)。コンパクト&高耐久:軽量でコンパクトなメタル製筐体採用。オフィス、学校、デジタルサイネージなど様々な用途に最適なHDMI信号アンプ。柔軟な電源供給と延長距離:USBポートやUSB充電器経由で給電。給電用1.5m USB-Aケーブル付属。低解像度および低リフレッシュレートにも対応し、1080pの場合、最長45mまで延長が可能なHDMI中継器。優れた互換性:ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、ChromeOSなど、どのOSにも対応するインラインHDMI延長アダプター。アクティブタイプのHDMIケーブルやビデオアダプターにも対応し、優れた機能性を発揮
質量(g)57
最大解像度8K60Hz (ソースからのケーブル長:4m、ディスプレイまでのケーブル長:6m、総ケーブル長:10m)、4K60Hz (ソースからのケーブル長:10m、ディスプレイまでのケーブル長:15m、総ケーブル長:25m)、1080p (ソースからのケーブル長:20m、ディスプレイまでのケーブル長:25m、総ケーブル長:45m)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)49x46x16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型
タイプ中空軸
シャフト径(Φmm)相手軸径:8
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000
接続形式ケーブル横出し(1m)
使用周囲温度(℃)-10~+80
起動トルク(N・m)0.001以下
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:1.3
バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電器形名P4A 18-C70
騒音レベル(dB(A))75
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8
バッテリー数付属:1
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
質量(kg)49.1
入組点数47点
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★ARIUS(アリウス)。P-143。P-145。P-225。P-S500。YDP-142。YDP-143。YDP-144。YDP-145。YDP-162。YDP-163。YDP-164。YDP-165。YDP-S34。YDP-S35。YDP-S51。YDP-S52。YDP-S54。YDP-S55。YDP-V240。★AvantGrand(アバングランド)。F02。N1。N1X。N3X。NU1。NU1X。P-105。P-115。P-250。P-255。PF-500。PSR-1500。PSR-3000。PSR-E244。PSR-E333。PSR-E344。PSR-E353。PSR-E363。PSR-E373。PSR-E403。PSR-E413。PSR-E423。PSR-E433。PSR-E443。PSR-E453。PSR-E463。PSR-S500。PSR-S550。PSR-S650。PSR-S670。PSR-S700。PSR-S900。PSR-SX600。★Clavinova(クラビノーバ)。CLP-230。CLP-230PE。CLP-240。CLP-240PE。CLP-270。CLP-280。CLP-280PE。CLP-280PM。CLP-306。CLP-330。CLP-330PE。CLP-340。CLP-340PE。CLP-370。CLP-370PE。CLP-380。CLP-380PE。CLP-380PM。CLP-430。CLP-430PE。CLP-440。CLP-440PE。CLP-470。CLP-470PE。CLP-480。CLP-480PE。CLP-535。CLP-535PE。CLP-545。CLP-575。CLP-575PE。CLP-585。CLP-585PE。CLP-635。CLP-635PE。CLP-645。CLP-645PE。CLP-675。CLP-675PE。CLP-685。CLP-685PE。CLP-735。CLP-735PE。CLP-745。CLP-745PE。CLP-775。CLP-775PE。CLP-785。CLP-785PE。CLP-S306PE。CLP-S308PE。CLP-S406。CLP-S408。CLP-S408PE。CSP-150。CSP-150PE。CSP-170。CSP-170PE。CVP-204。CVP-206。CVP-303。CVP-305。CVP-307。CVP-309。CVP-309PE。CVP-309PM。CVP-401。CVP-401PE。CVP-403。CVP-403PE。CVP-405。CVP-405PE。CVP-405PM。CVP-407。CVP-409。CVP-409PE。CVP-409PM。CVP-501。CVP-503。CVP-505。CVP-505PE。CVP-509。CVP-509PE。CVP-509PM。CVP-601。CVP-605。CVP-605PE。CVP-609。CVP-609PE。CVP-609PM。CVP-701。CVP-701B。CVP-705。CVP-705B。CVP-705PE。CVP-709。CVP-709B。CVP-709PE。CVP-709PWH。CVP-805。CVP-809。CVP-905。CVP-909。SCLP-430B。SCLP-5350。SCLP-5450。SCLP-6350。SCLP-6450。SCLP-7350。SCLP-7450。★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)。b113DMC-TC3。b113PWH-TC3。b113TC3。b121TC3。C1X-TA2。C1X-TA3。C3X-TA2。C3X-TA3。EOS BX。MM6。MM8。MO6。MO8。MODX+。MODX。MODX6+。MODX7+。MODX8+。MONTAGE。MOTIF ES6。MOTIF ES7。MOTIF ES8。MOTIF XF6 WH。MOTIF XF6。MOTIF XF7 WH。MOTIF XF7。MOTIF XF8 WH。MOTIF XF8。MOTIF XS6。MOTIF XS7。MOTIF XS8。MOTIF6。MOTIF7。MOTIF8。MOTIF-RACK XS。MOTIF-RACK。MOTIF-RACKES。MOX6。MOX8。MOXF6。MOXF8。MU1000。MU2000。MU500。MX49 BK。MX49 BU。MX49 WH。MX49。MX61 BK。MX61 BU。MX61 WH。MX61。MX88。P-121。P-125。P-45。P-515。reface。S08。S70 XS。S90 ES。S90 XS。S90。SDX4000。VKB-100。YU11TA2。YU11TA3。YU33TA3。YUS1MhC-TA2。YUS1MHC-TA3。YUS1TA2。YUS1TA3。YUS1Wn-TA2。YUS1WN-TA3。YUS3MhC-TA2。YUS3MHC-TA3。YUS3TA2。YUS3TA3。YUS3Wn-TA2。YUS3WN-TA3。YUS5MhC-TA2。YUS5MHC-TA3。YUS5TA2。YUS5TA3。YUS5Wn-TA2。YUS5WN-TA3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
挽きたての美味しさが味わえます。
材質本体:茶木、ギア:カーボンスチール
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕。赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険。 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12。黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設。 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14。黄 ・・・ 注意。 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12。緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行。 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10。青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態。 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10。赤紫 ・・・ 放射能。 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10。白 ・・・ 対比色。 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3。黒 ・・・ 対比色。 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・工場営繕、表示板、設備、機器。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用
仕上つや有り
膜厚(μm)ドライ:25~30
指触乾燥時間(分)(23℃)5~20
希釈剤ユニパック 各種専用シンナー
塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上
関連資料※製品カタログ(1.36MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料
塗付量(g/m2)65~80
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.プラグレンチ】B4A-16P【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【ベビードライバ(クロス)】BAD-0【ベビードライバ(マイナス)】BAD-75【モンキレンチ】WMA-200, 300【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ヤスリ 半丸】FIS-100HM【スパナホルダ】EHS-1
質量(kg)12
外寸(mm)440×356×225
入組点数44点
差込角(sq.)12.7
1セット
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340
モーターDCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40
切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角
最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角
ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速)
ノコ刃長さ(mm)1260
適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ
適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
質量(kg)本体乾燥:19
モーター方式:DCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40
切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角
ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80
ノコ刃長さ(mm)1260
適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」。【特長】。 指触乾燥が3~5分。 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕。赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険。 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12。黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設。 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14。黄 ・・・ 注意。 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12。緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行。 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10。青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態。 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10。赤紫 ・・・ 放射能。 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10。白 ・・・ 対比色。 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3。黒 ・・・ 対比色。 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・工場営繕、表示板、設備、機器。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用
仕上つや有り
膜厚(μm)ドライ:25~30
指触乾燥時間(分)(23℃)3~5
希釈剤ユニパック 各種専用シンナー
塗装エアスプレー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)【質量】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー
関連資料※製品カタログ(1.36MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料
塗付量(g/m2)75~90
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]
高さ(mm)14
タイプXICY CAP
径(Φmm)フォーク:43
外径55.7 to 60mm
内径(mm)43
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
対応信号:VGA。延長可能距離:45m。伝送対応ケーブル:CAT-5e STP。必要ケーブル数:1本。最大対応解像度・ 1080p、2K、1920×1200。受信機にはブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。電源は送信機側のみ。
仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p
寸法(mm)W35×H24×D93
質量(g)80
電源送信機:DC5V、最大5W
周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz
解像度最大対応:1080p、2K、1920×1200
入力端子(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1
端子リンク:RJ-45(シールド)×1
出力端子(ビデオ)受信機:VGA HD-15(メス)×1
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
18Vバッテリー・急速充電器のセット。全ての18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)製品で使用可能。お手入れの簡単なリチウムイオンバッテリーセルを搭載したP4A PBA 18V/45 バッテリーシステムにより、強力で信頼性の高いエネルギー源を提供。充電器のLEDディスプレイは充電状態を表示。できるだけ早くデバイスを使用するために80%まで充電推奨(「Ready to go」とLEDが点灯)。持続可能でクリーンな環境のためのパワフルな18Vバッテリー。排気ガスがなく、環境にやさしい
用途パワーフォーオールアライアンス18Vバッテリーシステム用。ガルデナ/ガルディナ/園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/電池/リチウムイオン電池/電動工具/急速充電
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)バッテリーフル充電の目安:60
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。イヤホン/ヘッドホン。【第2世代】Soundcore Liberty 2 Pro。Anker PowerConf H700。Anker Soundcore AeroFit Pro。Soundcore A25i / A30i / H30i。Soundcore AeroFit Pro。Soundcore Liberty 2 Pro。Soundcore Liberty 2 / 3 Pro / 4。Soundcore Liberty Air 2。Soundcore Life A2 NC / A3i。Soundcore Life Dot 2 NC。Soundcore Life Dot 2。Soundcore Life Note 3S。Soundcore Life Note。Soundcore Life P2 / P2i / P3。Soundcore Life Q10。Soundcore Life Q30。Soundcore Life Q35。Soundcore Life U2。Soundcore P25i / P30i / P40i / Q20i。Soundcore Sleep A10。Soundcore Sleep A20。Soundcore Space A40。Soundcore Space One。Soundcore Space Q45。Soundcore Spirit Dot 2。Soundcore Spirit X2。Soundcore Sport X10。Soundcore Sport X20。Soundcore VR P10。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
RS Pro USB ケーブルRS Pro 80 cm USB バージョン 2.0 A オス - 3 マイクロ B オスケーブルは、黒色 PVC ジャケットとコネクタフードを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4 mm です。コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。特長と利点 45p PVC タイプ成形 Micro USBBM 5P* 3 個(黒色絶縁体) * 1 個(シェルニッケル) ・ USBAM* 絶縁体 1 個(白色)※ 1 個(シェルニッケル)用途電話 カメラ ポータブルハードディスク認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB B x 3USBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
材質プラスチック
色レッド/ライトブルー/グレー
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1。【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11。【電源】24V 0.9A。【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント
材質プラスチック
色レッド/ホワイト/オレンジ
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
<録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず
解像度録画:800万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:800万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)大型赤外線LED 8
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
画角水平視野角 約42~113度(調整可変)
映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
材質プラスチック
色レッド/ライトブルー/オレンジ
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
<録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。・UTC対応(アナログ)。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません
解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)赤外線LED18
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:10
画角水平視野角 約85度
映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:28~45mm。ファンクション: G、M、T、P。シリンダー:ウエハーシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm
幅(mm)60
色ヘアライン
ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 45mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 </p> <p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 </p> <p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 </p>. <p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) </p>. 特長及び利点. <ul> <li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 </li> <li>成形ねじ部 </li> <li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります </li> <li>つや消し黒 </li> <li>定格温度: -20 → +110 ℃ </li> <li>欠け落ちや割れの発生なし </li> </ul>. 用途. <p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 </p> <ul> <li>レバー及びハンドル </li> <li>備品 </li> <li>電気製品 </li> <li>工具 </li> <li>機械の治具 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
。FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-BS-KF-45-300-10P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-45-300-10P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適なスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットです。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。また、非常にコンパクトでコスト効果が高い製品です。スライドガイド内の精密な荷重ベアリングに、ステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する機能が付いています。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供します 強力なボールねじドライブを装備 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなどの XY 移動に最適 内部ガイドは、外部からの保護に役立ちます 影響 清掃が非常に簡単で汚れにくくなっている きれいな本の設計と 統合された終端位置検出 標準で統合された 2 つの制御オプションがあり、これらはデジタル I/O と IO-Link です プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品であり、製品ではありません 外部サーボドライブや制御キャビネットが必要です インストール ピストンロッドと統合ステッパモータが搭載されています 直線的な機械的作動を生成します サイズ 45 (動作ストローク 300 mm 任意の位置に取り付けることができます スピンドルピッチ 10 mm Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:98.07N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:300mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,434g●コード番号:203-9796
アズワン品番65-8005-05
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
。FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF - 45-800-10P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-45-800-10P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットです。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供します 強力なボールねじドライブを装備 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなどの XY 移動に最適 内部ガイドは、外部からの保護に役立ちます 影響 清掃が非常に簡単で汚れにくくなっている きれいな本の設計と 統合された終端位置検出 標準で統合された 2 つの制御オプションがあり、これらはデジタル I/O と IO-Link です プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品であり、製品ではありません 外部サーボドライブや制御キャビネットが必要です インストール ピストンロッドと統合ステッパモータが搭載されています 直線的な機械的作動を生成します 作業ストローク 800 mm のサイズ 45 任意の位置に取り付けることができます スピンドルピッチ 10 mm 最大加速度は 5 m/s 2 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:100N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:800mm●入力電圧:24V●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,234g●コード番号:204-0017
アズワン品番65-7986-59
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
。FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF - 45 - 100 - 10P - ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-45-100-10P-ST-M-H1-PLK-AA 電動ミニスライドユニットで、最適なスムーズな動作特性を備えているため、最もシンプルな作業に最適です。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供します 強力なボールねじドライブを装備 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなどの XY 移動に最適 内部ガイドは、外部からの保護に役立ちます 影響 清掃が非常に簡単で汚れにくくなっている きれいな本の設計と 統合された終端位置検出 標準で統合された 2 つの制御オプションがあり、これらはデジタル I/O と IO-Link です プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品であり、製品ではありません 外部サーボドライブや制御キャビネットが必要です インストール ピストンロッドと統合ステッパモータが搭載されています 直線的な機械的作動を生成します サイズ 45 ( 100 mm のストローク) 任意の位置に取り付けることができます スピンドルピッチ 10 mm Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:98.07N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,714g●コード番号:203-9794
アズワン品番65-7986-11
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
1本
¥45,980
税込¥50,578
41日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ