<Bluetooth+圧力センサ内臓の機械式圧力計>
機械式圧力計に圧力センサと通信モジュールを搭載
従来の圧力計から置換可能(電池駆動)
データをCSVで保存でき、統計的な維持管理にも対応
通信出来ない状態でも、現場で圧力値を読み取り可能
用途本製品は、機械式圧力計に、圧力センサ+Bluetooth(R)通信モジュールとボタン電池を内蔵し、配線工事不要で、iPad で圧力値を監視及びまとめてデータ収集・管理が可能です
仕様受信ハードウェア:id(Bluetooth(R)4.2以降、iOS11以降推奨)、受信ソフトウェア:id用アプリ「PG-Link」(App Storeよりダンロードしてください)
材質アルミニウム合金
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)約800
備考SUS316
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)100
精度圧力指示:1級、圧力センサ:1.6級
測定流体気体・液体
電池ボタン電池(CR2032)
ケース構造屋内用(結露無きこと)
電池寿命2年(2回/日点検用途)
精度等級圧力指示:1.0級、圧力センサ:1.6級
材質(接液部)SUS316、SUS630
通信距離(m)10以内(障害物が無い場合)
形状L受
付属品取付ビス:ナベプラス6×40、4.1×20、4×10、8×40ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6
質量(kg)0.15
タイプBR型
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)12(H7)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)15
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー 細幅ロールタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。
長さ(m)36.5
砥材アルミナ質研削材(A)
適合材金属、鋼材
こんなお得な商品も!

スチールワイヤブラシ
モノタロウ
¥129
税込¥142
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)鋼
全長(mm)260
寸法(mm)67(ブラシ)
トラスコ品番807-0824
形状直(頭部)
質量(g)87
タイプ金柄ワイヤブラシ
線径(Φmm)0.25
柄の形状曲
材質(柄部)スチール
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
水や油脂類等の使用に適しています。
用途カムロック用
使用流体水、油
厚さ(mm)1.0
寸法(縦×横)(mm)12×12
仕上ブロンズ
有効寸法(mm)1820
1本
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21
材質(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。
寸法(幅Wmm×長さLm)93×37
砥材アルミナ質研削材(A)
適合材各種金属
いつものひと言キレイにそえる。
お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。
女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。
スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。
ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。
お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
インク色茶
質量(g)7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63
印面サイズ(mm)5×29
印面種別浸透印
長さ(mm)1840
仕上ブロンズ
長穴(mm)穴ナシ
見付(mm)12
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
長さ(mm)1840
仕上ブロンズ
長穴(mm)5×15
見付(mm)12
1本
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金
形状出隅止
壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)180
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)60
寸法H(mm)120
ねじ径M12
使用荷重(kg)110
寸法D(mm)12
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。
ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。
ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。
オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。
ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。
現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
非磁性、耐蝕性に優れています。
種類標準タイプ
通気性のよい高床すのこ。つなげて広く使えるので使い方いろいろ。カビにくいプラスチック製。重ねて収納可能。
用途ジョイントパレット、すのこ、ベッドとして。
材質PP、PE
質量(kg)(1枚あたり)約1.4
耐荷重(kg)(1枚あたり)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1枚あたり)51.7×51.6×7.1
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
種別リサイクル
適合機種メーカーbrother
適合MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/J960DN/J960DWN/J5910CDW/J6710CDW/J6510DW/J6910CDW/DCPJ525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 023
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理先端部焼入HRC40 0/+6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金
形状コーナーエルボ
仕様抗菌
付属品A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
砥材MDP
結合剤P(電着)
最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁
適合ガスヘリウム
高圧圧力計(MPa)25
標準流量(m3/h)25
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SBR-12●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.125W●SBR-12 SMD 金属皮膜抵抗器キット. 0805 厚膜チップ抵抗器 一致するリングフォルダは別売りです
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
材質亜鉛合金
形状出隅受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌
付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状直通
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ