セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C抑制クラス = Class II℃
定格電圧(V)100dc
静電容量1μF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
仕様AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能
長さ(mm)3.3
寸法(mm)3.3×2.5×2.79
高さ(mm)2.79
奥行(mm)2.5
電圧(V)100dc
静電容量1μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210 (3225M)
最大動作温度(℃)125
1セット(1000個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6
寸法(mm)6×5×5
電圧16Vdc
高さ(mm)5
奥行(mm)5
シリーズCKG
許容差±20%
静電容量100μF
温度特性X7S
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2220(5750M)
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +20%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃
定格電圧(V)6.3dc
静電容量100μF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
KEMETのX7R誘電体の浮遊電極(FE-CAP)積層セラミックコンデンサは、カスケード式内部電極設計を使用し、複数のコンデンサを単一のモノリシック構造内に直列に構成しています。このユニークな構成により、標準的なコンデンサ設計に比べて電圧及びESD性能が強化され、物理的な損傷(割れ)が発生しても、フェイルオープンになります。200 MHz / 330 DMIPS、MIPS32 microAptivコア ライブアップデート対応のデュアルパネルフラッシュ 12ビット18 MSPS、45チャンネルADCモジュール 組み込みOSの実行を最適化するメモリ管理ユニット 最大35 %のコード圧縮を実現するmicroMIPSモード CAN、UART、I2C、PMP、EBI、SQI、アナログコンパレータ オーディオ処理及び再生用のSPI/I2Sインターフェイス Hi-Speed USBデバイス / ホスト / OTG 10 / 100 MbpsイーサネットMAC (MII及びRMIIインターフェイス搭載) 高度なメモリ保護 2 MBフラッシュメモリ(追加の160 KBブートフラッシュ) 640 KB SRAMメモリ
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 10V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃
定格電圧(V)10dc
静電容量100μF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.8
高さ(mm)1.8
奥行(mm)1.6
電圧(V)100dc
許容差±10%
静電容量1μF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
最大動作温度(℃)125
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
抜群の除塵性能。優れた洗濯堅牢度。グレードを高めるエレガントカラー。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D)(mm)750×900
関連資料(2.62MB)
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
チューブ内径(Φmm)63
TDKタイプ1210シリーズC3225.MLCCCシリーズは、モノリシック構造により優れた機械的強度と信頼性を確保します。薄層セラミック誘電体の高精度積層技術により、高静電容量化を実現しました。.特長.ESLが低く、周波数特性が良好なため、理論値に近い回路設計が可能です。ESRも低いため自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れています。.用途:.一般的な電気製品移動通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×2.5×2.3
電圧100Vdc
高さ(mm)2.3
奥行(mm)2.5
シリーズC
許容差±10%
静電容量2.2μF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1セット(1000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
仕様UL規格品(UL94HB)
使用条件屋内
レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。
エアロゾルによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルタ付チップです。
滅菌○
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
質量(g)380
ベース寸法(mm)58×62
アズワン品番64-2297-55
軸受種類ベアリング
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
質量(g)380
ベース寸法(mm)58×62
アズワン品番64-2297-54
軸受種類メタル
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm
アズワン品番65-9259-98
1箱(100個)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK)
最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルター
フィルター活性炭フィルター
TDKCタイプ1812シリーズ.MLCCCシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。.特長と利点:.低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.汎用電子機器モバイル通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット
長さ(mm)4.5
寸法(mm)4.5×3.2×2.8
電圧6.3Vdc
高さ(mm)2.8
奥行(mm)3.2
シリーズC
許容差±20%
静電容量100μF
温度特性X5R
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1セット(500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
オフィスや店舗に最適な除塵マット。
用途屋内マット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約9.2(パイル7.2:ベース2.0)
寸法(mm)450×750
関連資料(2.62MB)
こんなお得な商品も!
屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
オフィスや店舗に最適な除塵マット。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約9.2(パイル7.2:ベース2.0)
寸法(mm)600×900
関連資料(2.62MB)
抜群の除塵性能。優れた洗濯堅牢度。グレードを高めるエレガントカラー。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)9.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
関連資料(2.62MB)
抜群の除塵性能。優れた洗濯堅牢度。グレードを高めるエレガントカラー。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)9.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200
関連資料(2.62MB)
TDKCタイプ2220シリーズ.TDKCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサです。Cシリーズはモノリシック構造のため、機械的強度と信頼性に優れています。複数の薄いセラミック層を重ねることで、高い静電容量を実現します。低ESRで周波数特性に優れているため、高周波・高密度タイプの電源に適しています。.特長:.低いESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.用途:.一般電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路などの用途に適しています。その他、LEDディスプレイ、テレビ、サーバー、タブレット、ノートパソコン、PCなどの用途にも適しています。
長さ(mm)5.7
寸法(mm)5.7×5×2.8
電圧6.3Vdc
高さ(mm)2.8
奥行(mm)5
シリーズC
許容差±20%
静電容量100μF
温度特性X5R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2220(5750M)
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABS
色グレー
SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。
フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。
マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。
スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。
タイプW/T
パターンGS19
CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗
長さ(mm)4.5
寸法(mm)4.5×3.2×1.6
電圧3kVdc
高さ(mm)1.6
奥行(mm)3.2
シリーズC
許容差±10%
静電容量100pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1812(4532M)
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
次へ