「c-307-5」の検索結果

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
429 税込472
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

1パック(5個)
789 税込868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)



先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
1本
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G3401
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
10,800 税込11,880
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)


ゴールデンラインTPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

レザー調TPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)大理石調 TPUスマートキーケース
大理石調TPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1箱(1枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチマグネティック合金鋼用棒マグナ 307
棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)50-160 適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度178B 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER90相当
1パック(15本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フューエルフィルターの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種シトロエン:C4・C5(2.0/2.2HDI)・FIAT:Scudo(2.0JTD)・Ford:Focus・Galaxy・Kuga(2.0TDCI/16V)プジョー:307・308・407・607・807(2.0HDI)・VOLVO:C30・C70・S40(2.0Deseal)・Land Rover・三菱
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

タイミングベルト交換の必需品ディーゼルエンジン用
適合エンジン型式Petrol engines:1,0・1,1・1.4・1,6・1,8・1.9・2,0・2,2L・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergie / Evasion・ Berlingo・Jumpy・C15・Relay / Jumper・C5 (2000-2002)・C9Peugeot: 106205・206・306・307・309・405・406・407・605・806・807・Expert・Partner・Boxer(1986)406・Coupe607・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergy / Evasiol・Berlingo・Jumpy・C2・C3・relay/jumper RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種Citroen: AX, Berlingo, BX, C5, C15, C25, Dispatch,Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Visa,Xsara, Xantia, XM, XJR, ZX・Peugeot: 106, 205, 306, 405, 406, 605, 806, J5, Boxer,Expert, Partner, Solara, Talbot Expres, Talbot Horizon
1個
41,880 税込46,068
5日以内出荷

カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
1セット
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」と併用することにより、純正で装備されている ステアリングスイッチで市販カーAVを操作できるようにするキットです。リモコン専用端子付、リモコン設定機能付および、赤外線リモコン対応のカーAVにお使いいただけます。主なメーカーのリモコンデータをプリセット済み!簡単な設定で使用可能。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H28/11]、3シリーズ[H17/4~H20/11]、[H17/4~H26/2]、5シリーズ[H15/8~H29/6]、6シリーズ[H15/10~H23/6]、7シリーズ[H21/3~H27/10]、X1[H22/4~H24/9]、X5[H19/6~H26/4]、X6[H20/6~H26/8]、Z4[H21/5~H29/6]、ミニ[H30/5~現在]、ミニ[H26/4~H30/5]、ミニ[H19/2~H26/9]、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9]、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1]、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1]、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【フィアット】500[H20/3~H28/1]、500C[H21/9~H28/1]、500/500C[H28/1~H30/9]、【アバルト】595/595C[H29/2~H30/9]、【シトロエン】シトロエン C3[H19/1~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H25/1~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、【プジョー】307CC[H17/11~H20/11]、【フォルクスワーゲン】ゴルフVII[H25/6~H29/5]、イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ゴルフ ヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7]、ザ・ビートル[H24/6~H27/10]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H22/9]、パサート[H18/4~H27/7]、パサート ヴァリアント[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/2]、ポロ[H21/10~H26/8]、[H26/8~H30/3]、トゥアレグ[H15/9~H23/2]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H20/8~H25/1]、[H25/1~H27/11]、Bクラス[H18/1~H24/4]、[H24/4~現在]、Cクラス[H12/6~H16/6]、[H16/6~H20/4]、Eクラス(セダン)[H14/6~H20/8]、Eクラス(ワゴン)[H15/8~H20/8]、Eクラス[H20/8~H22/2]、Vクラス[H23/1~H27/10]、CLSクラス[H17/2~H20/5]、ビアノ[H16/4~H18/11]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11] 構成部品配線コネクター(10P)、ミニプラグ変換コード、赤外線コード(5m)、その他 適合メーカーBMW/アルファロメオ/フィアット/アバルト/シトロエン/プジョー/フォルクスワーゲン/メルセデスベンツ/ジープ
1個
4,387 税込4,826
9日以内出荷

2DINサイズの市販カーAVを取付けできるキットです。シトロエンC2/C3に本キットを使用して取付ける場合には、 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
適合車種【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3](A6KFV,A6NFU,A6NFS)、シトロエン C3[H18/3~H20/3](A31KFU,A31NFU)、【プジョー】207[H19/3~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207CC[H19/6~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW, A75FWP,A75FX, A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207SW[H20/4~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、307[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307CC[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307SW[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、3008[H22/6~H29/3](T85F02)、5008[H25/2~H29/2](T875F02) 構成部品パネル、ブラケット、リアブラケット、コネクタ(16P)、ACC電源用コードACC(赤)、イルミネーション電源用(橙/白)、アンテナ電源アダプター、その他 適合メーカーシトロエン/プジョー
1個
16,575 税込18,233
9日以内出荷

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa マニホールド取付方法(B)DINレール取付
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

幅(mm)2798 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)16 高さ(mm)720 奥行(mm)30 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)2998 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)26.2 高さ(mm)720 奥行(mm)32 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)